取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書
型式MR5-24WT
寸法(mm)5.5×28×5000
色白色
質量(g)970
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大210
LED白色LED
LED使用数(個)900
1巻
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型2連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書
型式MR5-12W
寸法(mm)5×23×5000
色白色
質量(g)700
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大160
LED白色LED
LED使用数(個)600
1巻
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V)DC24~28
材質シリコン製
標準装備品専用の取付パーツ・シリコンキャップ
LEDのツブツブが見えない画期的な商品です!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを
直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。
船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。
LEDの点光源が面光源となるので作業性が良くなります。
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
独自の基板サンドイッチ構造と背面のシリコン充填構造は長年の実績があります。
標準は5m仕様です。
長時間のエージングテスト済み
無線ノイズはありません。
セット内容本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
電圧(V)DC24~28
最大消費電力(W)85
保証期間1年
ライン型テープライト登場!
LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
標準は5m仕様
24V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC24
発光色オレンジ色
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
マイボートをオリジナルカラーに!
これ1本で全てのカラーを実現できます。
最新のタッチ式リモコンで発光色を自由自在!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
取付スペース、場所を選ばない多目的ライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
フルカラーLEDの発光色を操作する場合は専用コントローラーが必要となります。
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
ライン型テープライト登場!LEDのツブツブが見えない画期的な商品!
ラインテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
船舶用に開発しているので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用可能
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
10cm間隔でカットして使用可能(50cm・1mなど)
カットして使用される場合:切断面にシリコンでの防水加工が必要
12V専用
長時間のエージングテスト済み
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書
電圧(V)DC12~14
最大消費電力(W)85
寸法(mm)9×12×5000
質量(g)600
長さ(m)5
LEDのツブツブが見えないライン型テープライトML3型登場!
8mm幅の非防水タイプ・裏面に両面テープ付き!従来とは異なり、LEDチップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
テープライトと比べ実装部品が小さいので曲げに強い
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
2.5cm間隔でカットして使用可能
長時間のエージングテスト済み
24V専用
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)、取扱説明書
タイプ360pcsLED/m・COBライン
長さ(m)5
電流(A)2.0
電圧(V)DC24
消費電力(W)最大50
寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2.2
動作温度(℃)-25~45
明るさ(Lm)900
LED使用数(個)1800
防水性非防水
演色指数(Ra)90
関連キーワード