連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
水中設置・陸上設置可能
本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製
口径(Φmm)8.5
最大吐出量(L/min)4
何と!驚愕の明るさ2750ルーメン!!
ハンディ型ライトでは最大クラス出力30W・照度34500ルクス
メーカー人気商品HL-15が2倍以上明るく!
本体はABS樹脂製・防水構造
業務用!類似商品とは異なる光束2750lmの明るさ!
水に浮く構造
30WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー(4400mA)付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
2系統USB充電ポート付き(USBポート×1・マイクロUSBポートタイプC×1)
黒色前面カバーはソフトシリコン製
スイッチは3段階切替:OFF/強/中/フラッシュ
ロック機能付き
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電も可能!
2024年モデル
仕様指向角:スポット
付属品USB充電ケーブル1本
寸法(mm)165×185×90
質量(g)400
全光束(Lm)2750
バッテリーリチウムイオン電池(4400mA)
色温度(K)7500(白色)
到達距離(m)最大371
保証期間1年
充電時間(時間)約5.5
照度(Lux)34500
点灯時間約1.5~3時間
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード