バッテリーの安心な味方。電圧・電流・電力・容量など使用中のバッテリーの状態全てを確認!。このモニターで今までの不安が解決!。使用中のサブバッテリーの残量を正確に把握!。電流測定型。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応昼夜問わず、ディスプレイを鮮明にカラー表示。シャント抵抗器付き。低電圧警報機能付き
仕様測定電圧範囲:DC7.5-99.9V
付属品シャント抵抗器・取扱説明書
寸法(mm)91×51×23
材質(本体)樹脂製
質量(g)70
表示【パラメーター】電圧(V)・電流(A)・電力量(kWh)・バッテリー容量(Ah)・バッテリー残量(0-100%)
バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー
1式
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
使用中のバッテリーの残量をモニターで確認!。DC9-36V電圧表示・0~100%デジタル容量表示!。リン酸鉄イオンバッテリーから鉛電池まで対応。入力電圧DC7-100V。昼夜問わず、ディスプレイを鮮明に表示。防水構造。シリコンゴム製プッシュスイッチ。大型液晶スクリーンによる表示。2線式・メモリー機能付き。低電圧警報機能付き
仕様測定電圧範囲:DC7-100V
寸法(mm)61×28×16
材質(本体)樹脂製
質量(g)23
バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー・リチウムバッテリー・鉛バッテリー
電流(mA)static:2
動作電流(mA)≦15(最大)
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
関連キーワード