「ヒューズ 大容量」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/48
適応ボルトサイズM8mm (R端子)
DC用過電流保護用ヒューズです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
全長(mm)80
タイプヒューズのみ
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
MD-1型より大きな電流容量タイプ!
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
シリコン製パッキング付き
金メッキネジ仕様
100Aヒューズ付き
付属品カバー、MIDIヒューズ(100A)
寸法(mm)83×33×28
質量(g)70
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22SQ・4/8GA、出力側:22SQ・4/8GA
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
DC用過電流保護用ヒューズです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
高品質セラミックタイプヒューズ
12V-24V-36V-48V 直流用
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダ
真鍮製ブロックタイプ
透明耐熱保護アクリルハウジング
容量の大きいヒューズが使用可能
DC12V・24V・36V・48V直流用
ケーブル接続: 挟み込み接続式
60Aヒューズ付き
付属品カバー、ケーブル調整用ライナー、MIDIヒューズ(60A)
寸法(mm)50×40×30
質量(g)90
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル(最大)入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。最大容量のヒューズまで対応・大型ブロック付きヒューズホルダー。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。容量の大きいヒューズが使用可能。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。60Aヒューズ付き
仕様ケーブル最大:入力側:22/8SQ・4/8GA、出力側:22/8SQ・4/8GA
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・MIDIヒューズ(60A)
サイズ50×40×30
質量(g)90
電圧(V)12/24/36/48
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
大電流分配用スタッドターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
大容量型
直流・交流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
ステンレス製ナットを使用
本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
容量(A)最大150
寸法(mm)120×20×35
大電流分配用スタッドターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
大容量型
長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計!
直流・交流用/端子接続台
圧着ターミナル接続式
ステンレス製ナットを使用
本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
容量(A)最大150
関連キーワード