DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/48
適応ボルトサイズM8mm (R端子)
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製
DC12V/24V/36V/48V直流用
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き
最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)
9種類のヒューズの中から選べます。
付属品取付用ステンレスビス2本(M6-25)、セラミック製ヒューズ(選択式)
寸法(mm)65×43×24
電圧(V)12/24/36/48
ヒューズ容量(A)50/80/100/125/150/200/250/300/400
ボルト寸法(最適ターミナル)M8ミリ (R端子)
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
DC用過電流保護用ヒューズの高電圧対応モデル。最大300Aまで選択可能。半透明なので、一目で切れたかどうかわかる。M8サイズのスタッドがあれば使用可能。下記4種類のヒューズの中から選択可。MH-100A。MH-150A。MH-200A。MH-300A
用途DC58V直流用。バッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも
材質セラミック、リング端子:錫メッキ
関連キーワード