ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
用途ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気・その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能
横型送風機。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
寸法(mm)209×116×135
質量(kg)0.31
取付4mm穴(4ヶ所)
出力(W)30
電流(A)2.5
電圧(V)DC12
風量130CFM(220m3/m)
ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
口径(mm)76(3インチ)
1式
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。吸入・排出口径:102mm(4インチ)
寸法(mm)204×152×135
質量(kg)0.75
取付5mm穴(4ヶ所)
出力(W)70
電流(A)6
電圧(V)DC12
風量270CFM(456m3/m)
ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
口径(mm)102(4インチ)
1式
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135
質量(kg)0.75
取付5mm穴(4ヶ所)
出力(W)70
電流(A)3
電圧(V)DC24
風量270CFM(約 7.65 m3/min)
ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
口径(mm)102(4インチ)
1式
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
関連キーワード