2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックメインスイッチ
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。 キャップ(ノブ)は安全性のためON位置では抜けない構造ですが、OFFの位置で取り外し可能です。(盗難防止用) RS-2と機能は同じですが接点の部分の構造が異なり、信頼性が高くなっています。 側面配線口はメクラ蓋仕様となります。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本 寸法(mm)69×69×70 電圧(V)12、24、48 許容電流(A)最大:400/連続:300 適応ボルトサイズ3/8インチ×2本 (R端子) 埋込穴(Φmm)52
1個
4,998 税込5,498
欠品中

マリンテックバスバー
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!。BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計。左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!。大容量型。直流用/アース端子接続台。圧着ターミナル接続式。端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本。本体はガラス繊維強化プラスチック製。背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子) 付属品取り付け用タッピングネジ サイズ138×45×69 容量最大48V・300A 端子数12
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷