8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED電球 MLB50W-24B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)DC24 消費電力(W)50 電源DC24V専用 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

マリンテックLED電球 MLB50W-AC-B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)50 電源AC専用電源 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 電源はAC100-240Vが使用可 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要 DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) DC24V用 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター 質量(g)1500 出力(W)100 電流(A)1 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5.8 最大吐出量(L/min)170 長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く) 流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170) 口径(mm)19/25/32/40/43
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

マリンテックLED投光器 DC24V
エコ商品
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80 質量(kg)3.3 タイプ指向角:ワイド 電流(A)4.2(DC28V時) 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)120(DC28V時) 全光束(Lm)14400 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間3年間メーカー無償保証 色(本体)白色 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

マリンテックLED投光器 AC100-240V
エコ商品
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128 質量(kg)3.7 タイプ指向角:ワイド 周波数(Hz)50/60専用 電流(A)6.2 電圧(V)単相AC100~240 消費電力(W)150 全光束(Lm)18000 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 電源タイプ電源コード 波形正弦波 色(本体)白色 使用場所屋内外 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1式
149,800 税込164,780
6日以内出荷

マリンテックLED投光器 AC100-240V
エコ商品
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128 質量(kg)3.7 タイプ指向角:ワイド 周波数(Hz)50/60専用 電流(A)4.2 電圧(V)単相AC100~240 消費電力(W)120 全光束(Lm)14400 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 電源タイプ電源コード 波形正弦波 色(本体)白色 使用場所屋内外 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1式
129,800 税込142,780
6日以内出荷