何と!驚愕の明るさ2750ルーメン!!
ハンディ型ライトでは最大クラス出力30W・照度34500ルクス
メーカー人気商品HL-15が2倍以上明るく!
本体はABS樹脂製・防水構造
業務用!類似商品とは異なる光束2750lmの明るさ!
水に浮く構造
30WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー(4400mA)付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
2系統USB充電ポート付き(USBポート×1・マイクロUSBポートタイプC×1)
黒色前面カバーはソフトシリコン製
スイッチは3段階切替:OFF/強/中/フラッシュ
ロック機能付き
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電も可能!
2024年モデル
仕様指向角:スポット
付属品USB充電ケーブル1本
寸法(mm)165×185×90
質量(g)400
全光束(Lm)2750
バッテリーリチウムイオン電池(4400mA)
色温度(K)7500(白色)
到達距離(m)最大371
保証期間1年
充電時間(時間)約5.5
照度(Lux)34500
点灯時間約1.5~3時間
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー!
本体はABS樹脂製で防水構造となっております。
15WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き)
黒色前面カバーはゴム製
ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き)
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本
寸法(mm)165×185×90
質量(g)375
全光束(Lm)1200
バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)
色温度(K)6000
指向性スポット
光色白色
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー!
本体はABS樹脂製で防水構造となっております。
15WLED素子
大容量リチウムイオンバッテリー付き
電池残量が確認できる5段階インジケーター付き
USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き)
黒色前面カバーはゴム製
ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き)
ストラップ・吊り下げハンガー付き
緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器
寸法(mm)165×185×90
質量(g)375
全光束(Lm)1200
バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)
色温度(K)6000
指向性スポット
光色白色
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード