強力ワークライト189W/黄色パーキングライト3W/白色パーキングライト3W。3種類の点灯モードが選択可。本体は高品質アルミダイキャスト製。強力防水IP67。白色6WLED素子29個+LEDパーキングライト搭載。防水性に優れたドイチェコネクター使用。発光色:白色。取り付け金具・ボルト類は全て黒色ステンレス製。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
質量(g)2800
規格製品:ECE R10 CE(国際規格)
電圧(V)DC9-36
消費電力(W)189
全光束(Lm)16,500
発光色白色
色温度6500K
保証期間1年
サイズ(mm)Φ220×221×89(9inch)
防水仕様IP67
ケーブル長(cm)60
1式
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
LEDのツブツブが見えないライン型テープライトML3型登場!
8mm幅の非防水タイプ・裏面に両面テープ付き!従来とは異なり、LEDチップを直接基板に実装!ツブツブ間の無い綺麗なライン発光に!
テープライトと比べ実装部品が小さいので曲げに強い
LEDの点光源が面光源となるので作業性UP
2.5cm間隔でカットして使用可能
長時間のエージングテスト済み
24V専用
ノイズレス品
1年保証
セット内容本体(5m)、取扱説明書
タイプ360pcsLED/m・COBライン
長さ(m)5
電流(A)2.0
電圧(V)DC24
消費電力(W)最大50
寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2.2
動作温度(℃)-25~45
明るさ(Lm)900
LED使用数(個)1800
防水性非防水
演色指数(Ra)90
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)DC24
消費電力(W)50
電源DC24V専用
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード