2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度【CSXシリーズ】レインボーRGBタイプ。待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます!下スイッチ仕様!。レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-RGB-BOTTOM 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色レインボー色(RGB) 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,498 税込3,848
6日以内出荷

待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます! レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色レインボー色(RGB) 仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX-RGB 寸法(mm)129×48 フルカラー 質量(g)110 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)