メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを切り替えるためのデュアルバッテリースイッチ。メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。下記4段階に切り替え可能。1. Aバッテリーへ接続。2. Bバッテリーへ接続。3. BOTH(A,Bの2台を接続)。4. A,Bの両バッテリー切断 → OFF。
付属品取り付け用タッピングボルト 4本
寸法(mm)72×72×86
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大300/連続200
ボルト(mm)最適ターミナル:10×2本 (M10 R端子)
1個
特価
¥3,298
税込¥3,628
取扱い終了
つまみ部分が大きく回しやすい!
◆特徴
大型ロータリースイッチ
本体はABS樹脂製
白色ボディ
本体取り付け穴:5mm×4個
本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構
下記4段階に切り替え可能
1.Aバッテリーへ接続
2.Bバッテリーへ接続
3.BOTH(A,Bの2台を接続)
4.A/Bの両バッテリー切断→OFF。
●取り付け方法
パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。
用途メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを切り替えるためのデュアルバッテリースイッチ!
寸法(mm)134×134×75
電圧(V)12/24/32
許容電流(A)最大300/連続175
ボルト(mm)10(3/8インチ)×3本
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
大型ロータリースイッチ。本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。。取り付け方法。パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。
寸法(mm)134×134×75
取付パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。
材質(本体)ABS樹脂製
電圧(V)12・24・32
許容電流(A)最大300/連続175
ボルト10mm(3/8インチ)×3本
取付穴5mm×4個
ボディーカラー白色
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ。。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。。DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。取り付け方法(下記3種の取付が可能)。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm
付属品取り付け用タッピングボルト 4本
寸法(mm)72×72×86
電圧(V)12・24・48
許容電流(A)最大300/連続200
ボルト10mm×2本 (M10 R端子)
1式
¥4,189
税込¥4,608
6日以内出荷
関連キーワード