4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進化する次世代LED航海灯! 独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12V用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
電圧(V)DC12V セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNB-1B 質量(kg)0.4 緑+紅 種類第2種両色灯 消費電力(W)5.4 寸法(Φmm)76×95
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

進化する次世代LED航海灯! 電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました! 更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。 2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました。 「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」 Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP 洗練された高級感溢れるデザイン 自社工場による生産<信頼の日本製> 長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス 最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用) シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書 型式MNS-2C 質量(kg)0.3 種類第2種舷灯(緑) 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)4.8 寸法(Φmm)76×95
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-180L
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力180Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125 質量(kg)4.5 タイプ広角 電流(A)0.84 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)180 角度(°)レンズ:70 全光束(Lm)19621 色温度(K)6500
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

新型フラッシュライト登場!漁船に最適!! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます! 本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。 閃光パターン 6種類切替可能 回転灯のような(旋回)パターン付き シリコン製耐震用ゴム足付き オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。 従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。 ノイズ対策品 結露防止対策品
寸法(mm)163×110 電圧DC11V-30V 質量(g)511 規格CE/SAE Class 1/ECE R65 光源オスラム社製 3W×12 保証期間1年 防水保護等級IP66 発光体青色LED+青色カバー 発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 舷灯