3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテック循環ポンプ
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能! 消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ 内部は樹脂充填構造・ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供! 海水で使用可能 定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ 最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較) 完全防水構造(防水等級IPX8) 吸入口はホース接続・フイルター選択可 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に、工業用ポンプ・機械的循環液の循環に 材質本体:ABS樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製 質量(g)1140 出力(W)45 電流(A)2.5 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×85×120(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)4.8 最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません) ニップル20/25/32mm 適合ホース内径×外径(Φmm)20mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)、32mmニップル用:32×41(ブレードホース) 防水保護等級IPX8
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック循環ポンプ
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能! 消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ 内部は樹脂充填構造・水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ 最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下! 完全防水構造(防水等級IPX8) 吸入口はホース接続・フイルター選択可 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 吸入側内径25mm・排出側内径19mm/22mm/25mmのホースが使用可 空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に 材質本体:樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製 質量(g)930 出力(W)16 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×80×110(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)2.8 最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません) ニップル吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm 適合ホース内径×外径(Φmm)19mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース) 防水保護等級IPX8
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。流量調節デジタル表示コントローラー付き。重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。静かでスムーズなソフトスタート機能。本体はABS樹脂製。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。AC100-240V用。吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー 質量(g)2000 出力(W)85 電流(A)2.5 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)6 最大吐出量(L/min)200(流量調節可) 極性茶色:プラス、青色:マイナス 適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷