端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可。。
付属品圧着端子9個
質量(g)770
切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50
出力電圧(V)DC0~12
入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)
出力電流(A)40(MAX)
周波数50/60Hz
定格出力電力(W)480
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード