エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。
コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能
直列分岐
1方分岐タイプ
本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ)
外径(Φmm)5(吸入側・コック側)
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給!
コックを開閉することでエアーの調整が可能
容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適!
分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)
外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)
種別直列分岐
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体!
海水にも強い高耐久性エアー分岐コック
ストレート2方分岐タイプ
適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要
材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
大型1分岐コック・金属タイプ!排出側は外径9mm。オリジナル商品。1方分岐タイプ。真鍮製。吸入側はネジタイプ・外径6.8mm。排出側は外径9mm。メーカーエアーポンプMA12-30M・MA24-30M用コックに互換。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
外径(Φmm)コック側:9、ネジ側:6.8
適合ホースサイズ(mm)【吸入・排出側(内径mmx外径)】7x9(ビニールホース)、8x10(ビニールホース)、8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-2
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13
形式RV-5
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
形式RV-3
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。6方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
型式RV-6
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
ラブコック分岐管。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13
型式RV-2
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-4
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。5方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-5
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
金属製ボールバルブ分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
仕様主パイプ:VP-13
材質真鍮製
形式MV-3
外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
1式
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
ラブコック分岐コック。4方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
仕様主パイプ:VP-13
型式RV-4
外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
1式
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。
電圧(V)DC12
吹出口1カ所
場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適)
モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ
小型ながら1分間に風量80L
ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み
モーター出力はわずか60W
ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き
エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き)
軸受けはボールベアリング仕様
質量(kg)2.35
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
電力(W)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160
口径(mm)10
風量(L/min)80
吹出口1ヵ所
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC12V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M
寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210
質量(kg)5.2
電流(A)3
電圧(V)DC12
電力(W)36
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
口径(mm)9
風量(L/min)30
吹出口3ヵ所
1式
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC24V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M
寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210
質量(kg)5.2
電流(A)1.5
電圧(V)DC24
電力(W)36
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
口径(mm)9
風量(L/min)30
吹出口3ヵ所
1式
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
関連キーワード