こんなお得な商品も!
シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!
樹脂密閉タイプの防水型!
最大容量5A
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ
出力電圧DC12V(定電圧)
電流は最大5Aまで
変換効率は90%以上
出力側ケーブルはDCプラグ付き
DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質(本体)樹脂モールド
出力(W)120
出力電圧(V)DC12(定電圧)
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)5(最大)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-5V3AP
材質(本体)樹脂モールド
出力電圧(V)DC5 定電圧
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)3(最大)
プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1
定格出力電力(W)15
1式
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC24V。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大3Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド
出力(W)36
出力電圧(V)DC12 定電圧
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)3(最大)
プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
1式
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大5Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド
出力(W)120
出力電圧(V)DC24 定電圧
入力電圧(V)DC8~35
出力電流(A)5(最大)
プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
1式
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD0835-12V10AP
本体樹脂モールド
出力電圧(V)DC12 定電圧
入力電圧(V)DC8~35
出力電流(A)10(最大)
定格出力電力(W)120
プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大2Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
材質本体:樹脂モールド
出力(W)48
出力電圧(V)DC24 定電圧
入力電圧(V)DC8~35
出力電流(A)2(最大)
プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
1式
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
DC12-24VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。変換効率は90%以上。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
型式DD1224-12V5AP
寸法(mm)W67×D19.6×24
材質(本体)樹脂モールド
質量(g)53
出力電圧(V)DC12 定電圧
入力電圧(V)DC12~24
出力電流(A)5(最大)
プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1
定格出力電力(W)120
1式
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
関連キーワード