高出力型フラッシュライト、50W登場!
漁船、作業船、遊漁船、プレジャーボートなどの船舶に最適!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
電圧(V)DC11~30
LED日亜化学製 5W×12
発光パターンフラッシュパターン 4種類
規格EMC VCCL CLASS B
防水IP66
寸法(mm)163×110
質量(g)600
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
閃光パターン 6種類切替可能
回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
ノイズ対策品
結露防止対策品
寸法(mm)163×110
電圧DC11V-30V
質量(g)511
規格CE/SAE Class 1/ECE R65
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
防水保護等級IP66
発光体青色LED+青色カバー
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
出力30W タイプ
黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。
閃光パターン 6種類切替可能※回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
発光色は黄色です。
ノイズ、結露防止対策品
12V/24V 兼用電源
寸法(mm)163×110
色黄色(アンバー)
質量(g)511
電圧(V)DC11~30
電源DC12V/24V 兼用電源
発光色黄色LED+黄色カバー
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
12V自動車・24Vトラック・トレーラー・建機。48Vフォークリフトなど80Vまでの様々な電圧に対応可!。本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン1種類のみ。らせん状にカールした伸縮するコード付き。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC9-85
保証期間1年
ケーブル電源スイッチ付きシガープラグ(赤色LED付き)、カールコード
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン1種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製。電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け。高輝度LED素子1W×12個(12W)。防滴仕様の回転灯。防水等級IP65。閃光パターン4種類切替可能。発光色は黄色。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)Φ130×70
色黄色(アンバー)
質量(g)350
出力(W)12
規格(国際規格)CE
電圧(V)DC11-24
接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
保証期間1年
ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付き
LED3030SMD
防水性IP65
発光パターン4種類
発光方式黄色LED+黄色カバー
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
関連キーワード