「埋込 usb」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)
付属品タッピングネジ 4本
材質アルミニウム製
寸法(mm)110×68
タイプ埋込型
取付け方法4本のネジで固定
デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製
材質樹脂製
色黒色
タイプ埋込型
取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)30
角型タイプ。USBが2か所で充電可能。取り付け方法:埋め込みタイプ。黒色樹脂製。青色LED照明。デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)。防水キャップ・ゴムパッキング付き。ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック。2ポート付き Aポート:急速充電可能QC3.0、 Bポート:USB type-Cでの充電
その他接続機器:多くのスマ-トホン(適応確認下さい)
付属品接続ターミナル 2個
タイプ角型ロッカータイプ
電圧(V)DC12/24
サイズ(mm)縦35.6x幅21.5
1式
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!。4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電。リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応。アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)。INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用。OUTPUT×3:出力用。シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備。最大13台同時接続可能。アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える。過負荷時に作動する回路ブレーカー付き。内部温度センサーが作業環境の温度を表示。2026年モデル
付属品入力専用ケーブル(ADS-5.5SQ-RM2.0)1本・取付専用金具セット1式
材質ABSプラスチック
寸法(mm)170×120×56
質量(g)600
電流(A)(最大)合計50
バッテリーリチウム/AGM/カルシウム/ウェット/ゲル
プラグクイックコネクトプラグ:DC12V 10A DC 5521 DC12V 10A/20A(シガレットソケット)
保証期間1年
ブレーカ回路ブレーカー:50A(クイックコネクトプラグ用)
使用環境温度(℃)-5~55
各種認証UL 94V-0
USBポート5V-2.4A(12W)
入力電圧DC12-24V 10A
USBQC3.0:5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(18W)、Type-Cポート(100W):PD3.0 5-15V 3A/20V-5A、Type-Cポート(20W):PD3.0 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.67A PPS3.3 11V-2A
1式
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
Type-CやUSBが付いた親切設計!。作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK!。本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製。コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き。コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!。USB Type-Cは高速充電対応。電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる!。本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン。PSE認証:取得済(丸形)
付属品ステンレス製 皿型ビス(M4×25mm)× 2本
寸法(mm)165×50×20
質量(g)194(電源ケーブル込)
ケーブル長(m)電源:1.6
定格電流(A)15
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
出力容量22VA/5V DC2.1A
コンセント合計1450Wまで
各種認証PSE
USBポートUSB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)
1式
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード