5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED電球 MBA1.5W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90 電圧(V)DC12~29 消費電力(W)1.8 口金BA15D 外径×全長(mm)19×46 全光束(Lm)150 発光色白色 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マリンテックLED電球 MLB8W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90 電圧(V)DC12~29 消費電力(W)8 口金E26 外径×全長(mm)38×105 全光束(Lm)700 発光色白色 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

マリンテックLED電球 MBA2.5W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球20W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T18タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90 電圧(V)DC12~29 消費電力(W)2.5 口金BA15D 外径×全長(mm)38×105 全光束(Lm)700 発光色白色 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

マリンテックLED電球 MBA3.5W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球30W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 S25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
電圧(V)DC12~29 消費電力(W)3.5 口金BA15D 外径×全長(mm)38×105 全光束(Lm)700 発光色白色 色温度(K)6000 LED寿命(時間)約40000
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

マリンテックLED電球 MBA5W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球50W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T25タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90 電圧(V)DC12~29 消費電力(W)5 口金BA15D 外径×全長(mm)38×105 全光束(Lm)700 発光色白色 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷