23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ140×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)500
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

マリンテックLEDドームライト
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12~24V専用天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
型式MID60-1224A 質量(g)30 電源(V)DC12~24 消費電力(W)1.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×11 色温度(K)3000 光束(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)8.5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ180×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)850
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC12~24 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付 質量(g)120 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ140×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)500
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付 質量(g)200 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)8.5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ180×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)850
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22 電圧(V)DC24~28 寸法(Φmm)70×30 色温度(K)6000
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックLEDドームライト
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。DC12~24V兼用。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
型式MID180-1224AS 質量(g)200 電源(V)DC12~24 消費電力(W)8.5 スイッチスイッチ付き 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×16 色温度(K)3000 光束(Lm)850
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造 (16mm厚)。 DC12~24V兼用。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。 (ドームライトとダウンライトの違い) ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、 ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
電源(V)DC12~24 色温度(K)3000
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS 厚さ(mm)22 寸法(mm)320×320×22 質量(kg)1.2 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 全光束(Lm)1200 色温度(K)5700
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 ノイズ対策品(台数により無線にノイズ干渉する場合ございます。) 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
消費電力(W)2.5 仕様演色性:>80 全光束(Lm)250 レンズ160° 防水仕様IP54 寸法(Φmm)70×30 質量(g)70 取付穴径(Φmm)推奨:54
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!軽量・薄型(26mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-100SS 厚さ(mm)26 寸法(mm)320×320×22 質量(kg)1.2 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)15 全光束(Lm)1200 色温度(K)5700
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm)Φ16×20 質量(g)5 消費電力(W)0.2 電源DC24~28V レンズ120° 取付穴径(Φmm)(推奨)12 明るさ(Lm)20 防水保護等級IP67
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB50-24D 寸法(mm)26×10×500 白色 質量(g)180 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 LED白色LED LED使用数(個)54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

取付簡単!小型LEDダウンライトです! 目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。 高輝度SMD型LED搭載 アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様 DC24V専用。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。
仕様演色性:>80 質量(g)70 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)2.5 寸法(Φmm)70×30 全光束(Lm)250 レンズ160° 取付穴径(Φmm)推奨:54 防水仕様IP54
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB25-24D 寸法(mm)25×16×250 白色 質量(g)90 サイズ(cm)25 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大7 LED白色LED LED使用数(個)24
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB50-24T 寸法(mm)32×10×500 白色 質量(g)200 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 LED白色LED LED使用数(個)84
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス 型式MB100-24D 寸法(mm)26×10×1000 白色 質量(g)360 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大32 LED白色LED LED使用数(個)114
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス 型式MB100-24T 寸法(mm)32×10×1000 白色 質量(g)400 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大42 LED白色LED LED使用数(個)168
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス。 本体はアルマイト処理しているので錆びにくいです。
セット内容内容:本体、取扱説明書 型式MB100-24 白色 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 LED白色LED
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます 50cm仕様 DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい
セット内容内容:本体、取扱説明書 型式MB50-24 白色 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大8 LED白色LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容本体・取り付けビス 電圧(V)DC24~28 最大消費電力(W)21 発光色 LED使用数(個)84 ケーブル長(cm)16 寸法(mm)32×10×500 質量(g)270
1台ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)