太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
タイプパネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶
電圧(V)12
出力(W)30
パネルサイズ(mm)560×350×4
開放電圧(V)23.4
最大動作電圧(V)19.8
動作電流(A)最大1.52
質量(g)1.3
1セット
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)1.2
出力(W)8
電流(A)最大動作0.47
電圧(V)12
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)280×254×26→285×240×25
動作電圧(V)最大17
1式
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.6A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)2
出力(W)15
電流(A)最大動作0.44
電圧(V)24
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)510×240×26
動作電圧(V)最大34
1式
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
タイプパネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶
電圧(V)12
出力(W)60
パネルサイズ(mm)720×505×4
開放電圧(V)23.4
最大動作電圧(V)19.8
動作電流(A)最大3.03
質量(g)2.3
1セット
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電!
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用
タイプパネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶
電圧(V)12
出力(W)130
パネルサイズ(mm)1060×680×4
開放電圧(V)23.4
最大動作電圧(V)19.8
動作電流(A)最大6.57
1セット
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。
タイプパネルタイプ:セミフレキシブル、セルタイプ:単結晶
電圧(V)12
出力(W)100
パネルサイズ(mm)865×665×4
開放電圧(V)23.4
最大動作電圧(V)19.8
動作電流(A)最大5.05
質量(g)3.3
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約1.2A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)3.3
出力(W)30
電流(A)最大動作0.87
電圧(V)24
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)413×678×26
動作電圧(V)最大34
1式
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約0.3A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)1.3
出力(W)8
電流(A)最大動作0.23
電圧(V)24
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)330×270×26→300×240×25
動作電圧(V)最大34
1式
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約2.5A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)3.4
出力(W)30
電流(A)最大動作1.74
電圧(V)12
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)413×678×26
動作電圧(V)最大17
1式
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約1.2A充電可能。
ソーラーパネル用ステンレス製取付金具付き。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、ソーラー取付金具、取扱説明書
質量(kg)2
出力(W)15
電流(A)最大動作0.87
電圧(V)12
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)510×240×26
動作電圧(V)最大17
1式
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど
材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)
定格電圧(V)300
定格電流(A)5~60
プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)
コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)
ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)
防水性IP67相当(MC4接続部)
動作温度範囲(℃)-20~90
1式
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約10A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書
質量(kg)9.5
出力(W)120
電流(A)最大動作6.95
電圧(V)12
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)1180×670×35
適合バッテリー210H52
動作電圧(V)最大17
1式
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約6.6A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書
質量(kg)7.5
出力(W)80
電流(A)最大動作4.63
電圧(V)12
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)1150×500×35
適合バッテリー155G51
動作電圧(V)最大17
1式
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです。
太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。
高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。
充電、放電の両方を制御できます。1時間に約5A充電可能。
セット内容ソーラーパネル、チャージコントローラー、接続ケーブル、取扱説明書
質量(kg)6.5
出力(W)60
電流(A)最大動作3.48
電圧(V)12
ケーブル長(m)5
パネルサイズ(mm)678×678×35(×2パネル2枚仕様)
適合バッテリー130F51
動作電圧(V)最大17
1式
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC24V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター50A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大820Wまで
寸法(mm)190×255×70
質量(kg)2
出力(W)1300
出力電圧DC24V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
バッテリー容量(Ah)120~800
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】50(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC21~32V
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
オリジナル走行充電器12V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。DC12V電源専用。業務用走行充電器。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。最大充電容量オルタネーター60A/ソーラーパネル35A。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。Bluetooth機能。専用モニターMT-2と接続することでバッテリーの状態をモニタリング可能。専用アプリモジュールBT-10と接続することでバッテリーの状態をスマホでモニタリング可能。1年保証。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
その他【ソーラーパネル】最大430Wまで
寸法(mm)190×255×70
質量(kg)2
出力(W)780
出力電圧DC12V(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)
バッテリー容量(Ah)100~520
保証期間1年
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
容量(A)充電:【ソーラー】35(最大)・24(定格)【ダイナモ】60(最大)
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
入力電圧DC10.5~16V
1台
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
オリジナル走行充電器24V用。ソーラー充電機能付き。オルタネーターとソーラーパネルのデュアルインプット充電システム。効率的にサブバッテリーを充電!。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!。DIPスイッチの切替で様々なバッテリー充電に対応。オプションでバッテリーの状態をモニターやアプリからモニタリング。高効率MTTPソーラーコントローラー内蔵。LED表示ランプ付き。6種類の保護回路内蔵。ダブル冷却ファン。2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可
用途DC24V電源専用。業務用走行充電器
寸法(mm)190×255×70
質量(kg)2
保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など
動作温度(℃)-20~50
適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル
海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。AC電源アダプタ付き
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ)
全揚程(m)7
外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式)
使用温度(℃)90以下
ケーブル100cm(ポンプ本体)
吐出量(L/H)0~900
標準ノイズ(dB)40
関連キーワード