1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-CやUSBが付いた親切設計!。作業台やベッドサイド、家具など平らな場所ならどこでも取り付けOK!。本体、コンセントカバーは摩擦や傷に強く耐高温PVC製。コンセントはホコリや異物によるショートを防ぐシャッター付き。コンセント2口/USBポートとUSBタイプCポートで様々な機器に対応!。USB Type-Cは高速充電対応。電源ケーブルは1.6m・ねじ付きなのですぐ取り付けられる!。本体のねじ穴が目立たないカバー付きのデザイン。PSE認証:取得済(丸形)
付属品ステンレス製 皿型ビス(M4×25mm)× 2本 寸法(mm)165×50×20 質量(g)194(電源ケーブル込) ケーブル長(m)電源:1.6 定格電流(A)15 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 出力容量22VA/5V DC2.1A コンセント合計1450Wまで 各種認証PSE USBポートUSB Type-Cポート+USBポート(合計最大2.1A)
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷

関連カテゴリ