「小型 振動機」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適)
モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ
小型ながら1分間に風量80L
ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み
モーター出力はわずか60W
ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き
エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き)
軸受けはボールベアリング仕様
質量(kg)2.35
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
電力(W)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160
口径(mm)10
風量(L/min)80
吹出口1ヵ所
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
電流(A)1.2
電圧(V)DC5~24(最大26)
出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量24V時:15L/min(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100
ホースニップル外径(mm):8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製)
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
ホースニップル外径(mm):真鍮製12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
ホースニップル外径(mm):真鍮製8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
電流(A)1.2
電圧(V)DC5~24(最大26)
出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量24V時:15L/min(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100
ホースニップル外径(mm):12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(ポンプ本体)
電流(A)1.2
電圧(V)DC24(最大26)
出力最大28.8W(DC26V)
全揚程(m)7
使用温度(℃)90以下
吐出量0~900L/hour
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ホースニップル外径(mm):8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(ポンプ本体)
電流(A)1.2
電圧(V)DC24(最大26)
出力最大28.8W(DC26V)
全揚程(m)7
使用温度(℃)90以下
吐出量0~900L/hour
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ホースニップル外径(mm):12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)163
出力(W)10
電流(A)0.5(12V時)
電圧(V)DC12、AC100-240
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)90以下
吐出量0~900L/hour
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ホースニップル外径(mm):真鍮製12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター
型式M100-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)90以下
吐出量0~900L/hour
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ホースニップル外径(mm):真鍮製8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)88
出力(W)10
電流(A)0.5
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
関連キーワード