1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター。ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能。DC12V・小型横型送風機。静音型、水平設置型。12Vブラシレスマイクロモーター搭載。省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本 材質ABS樹脂製 型式MFS-12L 寸法(mm)150×80×72 質量(kg)0.3 取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm 出力(W)13 電流(A)1 電圧(V)DC12 適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上 取付ピッチ(mm)縦68×横136
1式
4,498 税込4,948
6日以内出荷