汎用タイプの差し込み型接続端子!
分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!
ケーブル付きなので手間いらず!
シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
タイプ絶縁型
長さ(cm)13
汎用タイプの差し込み型接続端子!
分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用できます!
規格品。
汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き!
分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能
安心・安全のヒューズ付き!
規格品・端子付き
シリコン製絶縁チューブ付き
赤色・黒色ケーブル
タイプ絶縁型・メス
端末丸型圧着端子付き
ヒューズミゼットヒューズ10A付
ケーブル長(cm)60
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
分電盤・表示盤用 防水ON/OFFスイッチ!
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ
防水規格IP68
青色LEDランプ付き
平型差込端子付き
付属品平型差込端子5本
寸法(mm)50.2×25×49
極数5極
電圧(V)DC12-24
スイッチON-OFF
取付穴(mm)37.5×22
電流容量(A)12V時:20、24V時:10
青色LED内蔵
3極ON-OFFロッカースイッチ
平型差込端子付き
樹脂製
付属品平型差込端子3本
極数3極
電圧(V)DC12-24
スイッチON-OFF
電流容量(A)20
分電盤・表示盤用 防水3連スイッチパネル!。3連アルミニウム埋め込みパネル。ON-OFF防水ロッカースイッチ付き。パネルはヘアライン仕様アルマイト処理。スイッチ内部はシリコンガスケットによる本格的防水構造。防水規格IP65。配線済。青色LEDランプ付き。平型差込端子付き。オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持。取付穴サイズ:37.5x22(mm)
付属品M4タッピングネジ4本・配線ケーブル1式・表示シール100種類
型式RSMA-3-3
寸法(mm)100.5×68×80
極数3極
電圧(V)DC12-24
スイッチオルタネイト式・ON-OFF
電流容量(A)スイッチ:【12V時】20/【24V時】10
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
関連キーワード