9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLED投光器 SK-180L
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力180Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125 質量(kg)4.5 タイプ広角 電流(A)0.84 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)180 角度(°)レンズ:70 全光束(Lm)19621 色温度(K)6500
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-200
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力200Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)395×170×125 質量(kg)4.4 タイプ広角 電流(A)0.93 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)200 角度(°)レンズ:110 全光束(Lm)23912 色温度(K)6500
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-80
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)300×170×121 質量(kg)3.4 タイプ広角 電流(A)0.38 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)80 角度(°)レンズ:110 全光束(Lm)10348 色温度(K)6500
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-80D
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力80Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)292×201×56 質量(kg)2.2 タイプ広角 電流(A)3.3 電圧(V)DC24 消費電力(W)80 角度(°)レンズ:90 全光束(Lm)9365 色温度(K)6500
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド 質量(g)890 規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格) 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)30 全光束(Lm)2,550 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45~85 サイズ(mm)W125×H87×D75 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP69K
1式
12,980 税込14,278
6日以内出荷

強靭な構造。本体はADC12アルミダイキャスト。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
適合指向角:ワイド 質量(g)1250 規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格) 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)60 全光束(Lm)4,800 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45~85 サイズ(mm)W135×H131×D80 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP69K
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-120L
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×170×121 質量(kg)3.5 タイプ中角 電流(A)0.57 電圧(V)AC90~240 消費電力(W)120 角度(°)レンズ:80 全光束(Lm)13713 色温度(K)6500
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-150D
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)379×150×60 質量(kg)4.4 タイプ広角 電流(A)6 電圧(V)DC24 消費電力(W)150 角度(°)レンズ:110 全光束(Lm)17146 色温度(K)6500
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

マリンテックLED投光器 SK-120DL
高輝度LEDを搭載した投光器です! 出力120Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)316×150×83 質量(kg)3.5 タイプ中角 電流(A)5 電圧(V)DC24 消費電力(W)120 角度(°)レンズ:80 全光束(Lm)13713 色温度(K)6500
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

関連カテゴリ