1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50WLEDランプを搭載したサーチライト! 新型モーター搭載!スムーズな動作を実現!前方向を強力に照らします! 新タイプより電圧12/24Vどちらにも対応 新型モーターによるスムーズな上下左右回転、左右回転はエンドレス(無限)回転機構 電源OFF時は正面に戻るオートリターン機構 本体は樹脂製なのでサビの心配がありません。 ジョイスティック式リモコン仕様
セット内容内容:本体、ジョイスティック式リモコン、接続ケーブル5m 型式M970-1224LED 寸法(mm)200×241×241 質量(kg)2.2 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)50 ランプLED 色温度(K)6000 到達距離(m)約600(最高) 光度(cd)350000
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

関連カテゴリ