2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 質量(g)7 出力(W)6 電圧(V)AC100(AC2-110) 口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9 最大吐出量(L/min)3.5 全揚程70cm 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)20(コネクター付き) 流量電圧により変化 最大吐出量(L/h)200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7 出力(W)6 電圧(V)AC100(AC2-110) 口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9 最大吐出量(L/min)3.5 全揚程70cm 耐温度性(℃)100 ケーブルコンセント付き 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース) 流量電圧により変化 最大吐出量(L/h)200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷