海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能
寸法(mm)100×60×80
口径(mm)20(G2/1ネジ)
ケーブル長(cm)150
海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。AC電源アダプタ付き
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ)
全揚程(m)7
外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式)
使用温度(℃)90以下
ケーブル100cm(ポンプ本体)
吐出量(L/H)0~900
標準ノイズ(dB)40
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)90以下
吐出量0~900L/hour
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ホースニップル外径(mm):真鍮製12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
電流(A)1.2
電圧(V)DC5~24(最大26)
出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量24V時:15L/min(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100
ホースニップル外径(mm):8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式・電源アダプター
型式M100-100C
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)1140
出力(W)45
寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)2.5
電圧(V)AC100-240
ねじ径G1-1/2
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)4.8
最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)
使用ホース内径20/25/32
防水保護等級IPX8
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
ホースニップル外径(mm):真鍮製12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター
型式M100-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)90以下
吐出量0~900L/hour
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ホースニップル外径(mm):真鍮製8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター
型式M100-35C
材質(本体)樹脂製
質量(g)930
出力(W)16
寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)1
電圧(V)AC100-240
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)2.8
最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)
水圧0.02Mpa(0.27bar)
使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25
ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm
防水保護等級IPX8
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(ポンプ本体)
電流(A)1.2
電圧(V)DC24(最大26)
出力最大28.8W(DC26V)
全揚程(m)7
使用温度(℃)90以下
吐出量0~900L/hour
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ホースニップル外径(mm):8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
電流(A)1.2
電圧(V)DC5~24(最大26)
出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量24V時:15L/min(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100
ホースニップル外径(mm):12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具
型式M24-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(ポンプ本体)
電流(A)1.2
電圧(V)DC24(最大26)
出力最大28.8W(DC26V)
全揚程(m)7
使用温度(℃)90以下
吐出量0~900L/hour
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ホースニップル外径(mm):12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
ホースニップル外径(mm):真鍮製8
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製)
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング
型式M24-35C
材質(本体)樹脂製
質量(g)930
出力(W)16
寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)0.7
電圧(V)DC24
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)2.8
最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)
極性茶:プラス、青:マイナス
使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25
防水保護等級IPX8
1式
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式
型式M24-100C
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)1140
出力(W)45
寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)2.5
電圧(V)DC24
ねじ径G1-1/2
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)4.8
最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)
極性茶:プラス、青:マイナス
使用ホース吸入・排出ともに内径20/25/32
ニップル付属ニップル:20/25/32mm
防水保護等級IPX8
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
関連キーワード