エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。
コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
ダイヤフラム式エアーポンプ
マグネット方式 オイルレス構造です。
低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)AC100
口径(mm)17
吹出口1ヵ所
業務用として使用できるプロユースのポンプ
長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!
モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能
ダイヤフラム式ポンプ
1分間に140Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!
大型水槽に対応
放熱用ファン内蔵
オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可能
電圧(V)DC24
電流(A)4.5
電力(W)110
風量(L/min)140
口径(mm)20
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230
吹出口1ヵ所
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能
直列分岐
1方分岐タイプ
本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ)
外径(Φmm)5(吸入側・コック側)
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給!
コックを開閉することでエアーの調整が可能
容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適!
分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)
外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)
種別直列分岐
ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。
適合大型水槽に対応
型式MA24-100M
質量(kg)8.3
電流(A)8
電圧(V)DC24
電力(W)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230
口径(mm)20
風量(L/min)100(1分間)
吹出口1ヵ所
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。
適合約1000L水槽に対応
型式MA24-60M
質量(kg)8.3
電流(A)6
電圧(V)DC24
電力(W)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230
口径(mm)20
風量(L/min)60(1分間)
吹出口1ヵ所
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。
適合約500L水槽に対応
電力(W)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×145×210
口径(mm)9
風量(L/min)30(1分間)
吹出口3ヵ所
関連キーワード