カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • PROST's(10)
  • ナリカ(4)
  • ケニス(3)
  • ダイトウブク(3)
  • アズワン(2)
  • 工進(2)
  • アース製薬(2)
  • ジェックス(2)
  • ゼンスイ(2)
  • SEAFLO(シーフロ)(2)
  • 貝沼産業(2)
  • いぶきエアストーン(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • キョーワ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 安永エアーポンプ(1)
  • REI-SEA(1)
  • Hapyson(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水槽用エアー」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24Vマリンテック
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC24V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)1.5電圧(V)DC24電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分)  DC12V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC12Vマリンテック
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC12V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)3電圧(V)DC12電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
オリジナル エアーポンプ DC12V マリンテックオリジナル エアーポンプ DC12Vマリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
優れた耐久性!DC12V用業務用として使用できるプロユースのポンプ長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量60L約1,000L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)12電圧(V)DC12電力(W)96口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ)外径(Φmm)5(吸入側・コック側)材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐
エアー分岐管 マリンテックエアー分岐管マリンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
オリジナル エアーポンプ(ダイヤフラム式エアーポンプ造) マリンテックオリジナル エアーポンプ(ダイヤフラム式エアーポンプ造)マリンテック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
取扱停止中
ダイヤフラム式エアーポンプ マグネット方式 オイルレス構造です。 低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)AC100口径(mm)17吹出口1ヵ所
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら