「水槽用エアーチューブ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ
貝沼産業製
3方分岐タイプ
吸入側はネジタイプ(サイズM6mm)
エアーホース適用サイズ(マリンテック取り扱い品)
材質真鍮
外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7
適合ホース内径×外径(Φmm)吸入・排出側:4×9(ブレードホース)、4×6(シリコンタイプホース)、4×6(ビニールホース)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
優れた耐久性!DC12V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量60L。約1,000L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
寸法(mm)345×248×245
質量(kg)8.3
電流(A)12
電圧(V)DC12
電力(W)96
口径(mm)20
風量(L/min)60
吹出口1ヵ所
1式
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
関連キーワード