22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マリンテック水中ポンプ
海水で使用可能 コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm) 筐体はABS樹脂製 2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能 防水型ON/OFFスイッチ付き 底部に取り外し可能なフィルター付き インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ 逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁 寸法(mm)135×38 質量(g)125 電流(A)2.5(最大) 消費電力(W)30 ケーブル長(m)1.5 適合ホース内径(Φmm)10/12
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マリンテックエアー分岐コック
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主) 外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側) 種別直列分岐
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海水、淡水で使用可能 コンパクト設計(直径41mm) 筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製 防水型ON/OFFスイッチ付き ワニ口バッテリークリップ付き 底部に取り外し可能なフィルター付き インラインポンプとして使用可 逆流防止弁付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁 電流(A)4.5(最大) 消費電力(W)54 ケーブル長(m)5
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。 海水での使用は不可。 連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500 全揚程(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイヤフラム式エアーポンプ マグネット方式 オイルレス構造です。 低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)AC100 口径(mm)17 吹出口1ヵ所
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ) 外径(Φmm)5(吸入側・コック側) 材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
109 税込120
当日出荷

待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 電源はAC100-240Vが使用可 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要 DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

防水タイプでキャップ(蓋付)です。 DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海水で使用可能 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力! セラミック製シャフトで更に長寿命 水中設置・陸上設置可能 電源ケーブルにDCプラグ付き 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適 4か所での取り付け・吸盤固定可能 本体の金属部分は樹脂とステンレス製! 100℃までの液体で使用可 省エネなのでソーラー電源による連続運転可能 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能 寸法(mm)100×60×80 口径(mm)20(G2/1ネジ) 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)150
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マリンテック循環ポンプ
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能! 消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ 内部は樹脂充填構造・ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供! 海水で使用可能 定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ 最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較) 完全防水構造(防水等級IPX8) 吸入口はホース接続・フイルター選択可 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に、工業用ポンプ・機械的循環液の循環に 材質本体:ABS樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製 質量(g)1140 出力(W)45 電流(A)2.5 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×85×120(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)4.8 最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません) ニップル20/25/32mm 適合ホース内径×外径(Φmm)20mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース)、32mmニップル用:32×41(ブレードホース) 防水保護等級IPX8
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) DC24V用 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
欠品中

最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター 質量(g)1500 出力(W)100 電流(A)1 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5.8 最大吐出量(L/min)170 長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く) 流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170) 口径(mm)19/25/32/40/43
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式。AC電源アダプタ付き
寸法(mm)84.5×61.8×43.8 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ) 全揚程(m)7 外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式) 使用温度(℃)90以下 ケーブル100cm(ポンプ本体) 吐出量(L/H)0~900 標準ノイズ(dB)40
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック循環ポンプ
セラミック製インペラーシャフトで耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能! 消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ 内部は樹脂充填構造・水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ 最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下! 完全防水構造(防水等級IPX8) 吸入口はホース接続・フイルター選択可 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 吸入側内径25mm・排出側内径19mm/22mm/25mmのホースが使用可 空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に 材質本体:樹脂製、コイル:純銅製、シャフト:セラミック製 質量(g)930 出力(W)16 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×80×110(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)2.8 最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません) ニップル吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm 適合ホース内径×外径(Φmm)19mmニップル用:19×26(ブレードホース)、25mmニップル用:25×33(ブレードホース) 防水保護等級IPX8
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック逆流防止弁
エアーポンプに使用する逆流防止弁。エアーストーンなどからの水の逆流を防止!。本体は樹脂製。エアーホース適用サイズ:内径12mm
外径(Φmm)本体口:12
1個
959 税込1,055
当日出荷

新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。流量調節デジタル表示コントローラー付き。重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。静かでスムーズなソフトスタート機能。本体はABS樹脂製。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。AC100-240V用。吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー 質量(g)2000 出力(W)85 電流(A)2.5 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)6 最大吐出量(L/min)200(流量調節可) 極性茶色:プラス、青色:マイナス 適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

マリンテックエアーポンプ
業務用として使用できるプロユースのポンプ 長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに! モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能 ダイヤフラム式ポンプ 1分間に140Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的! 大型水槽に対応 放熱用ファン内蔵 オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可能
電圧(V)DC24 電流(A)4.5 電力(W)110 風量(L/min)140 口径(mm)20 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230 吹出口1ヵ所
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 質量(g)7 出力(W)6 電圧(V)AC100(AC2-110) 口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9 最大吐出量(L/min)3.5 全揚程70cm 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)20(コネクター付き) 流量電圧により変化 最大吐出量(L/h)200
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC24V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。専用ゴム製取り付け器具付き。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式(11,400円)。ニップル無しも選択可能(9,900円)
寸法(mm)84.5×61.8×43.8 質量(g)210(ポンプ本体) 出力(W)最大28.8(DC26V) 電流(A)1.2 電圧(V)DC24(最大26 口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ) 全揚程(m)7 外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式) 使用温度(℃)90以下 ケーブル100cm(ポンプ本体) 吐出量(L/H)0~900 標準ノイズ(dB)40
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスタイプの循環ポンプ!! 連続運転・長時間運転が可能! 食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! 温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能 DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W! ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ 1時間で約200リットルの液体を移動可能 水中設置・陸上設置可能 樹脂モールドによる防水規格IPX-8 耐高温仕様!100℃までの液体で使用可 本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製 AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可) コンセント付きなのですぐに使用可! 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7 出力(W)6 電圧(V)AC100(AC2-110) 口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9 最大吐出量(L/min)3.5 全揚程70cm 耐温度性(℃)100 ケーブルコンセント付き 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース) 流量電圧により変化 最大吐出量(L/h)200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。。オプションのリン酸鉄イオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。。DC12/24V電源用(電圧選択式)。室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。冷房専用。室内機は下配管のみの仕様。室内機から室外機までのホースは4.5M付属。室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。コンプレッサーはモーター式。コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作(※付属しているケーブルを直接バッテリーに接続)。真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはレンタルor購入可能。ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・ステンレス防水カバー)(※標準は壁取付タイプ/※ステンレス防水カバー発売日:未定)。1年保証。2025年モデル
用途DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け 付属品冷媒ホースセット・室内機操作赤外線リモコン1個・冷媒(HFC-134a)3個(標準)・エアコンパテ 質量(kg)【コンプレッサー部】:7.4【室外機】壁付けタイプ:4.6、床置きタイプ:5.2 電流(A)15-45 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)【コンプレッサー-バッテリー間】3(24:KI8.0SQ インラインヒューズ30A付き)(12:KI14SQ インラインヒューズ100A付き)、【コンプレッサー-室外機間】1.8(KI2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)【コンプレッサー-室内機間】3.6(24:KI1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)(12:KI1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機:530×172×255、室外機ユニット:490×160.5×350(壁取付)/468×165.5×408(床取付)、コンプレッサーユニット:220×178×172 ホース長さ(m)室内機-コンプレッサー部:4.5、コンプレッサー-室外機部:1.5、室内機-室外機部:4.5、室内機ドレイン:2.5 配管フレキタイプ3セット付き 保証期間1年 冷媒R134A(600g) 風量(m3/h)700 コンプレッサーモーター式 冷房能力(kW)2.2、8875 BTU/hr
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)