5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm)144×55 電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。! スイッチの仕様も選べます! 高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます! 高輝度LED搭載 6V レインボーカラー 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色RGB色(レインボーカラー) 型式CSX2-RGB 寸法(mm)185×48 フルカラー 質量(g)146 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V) 点滅パターン:下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M 寸法(mm)260×52 質量(g)135 電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5 センサー自動点灯:あり 発光色青(2本) 耐用寿命20日間(10h/日) 点滅1.5秒間隔 水深(m)耐防:50
1式
4,198 税込4,618
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-R-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-G-SIDE 寸法(mm)129×48 質量(g)110 電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V) 発光色 使用可能日数20日間(10h/日)
1式
3,298 税込3,628
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 浮標灯