7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックバスバー 12P
電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可 設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 端子:M4用12本 ターミナルスタッド:両端M6用2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 端子数12 ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本 (R端子) 寸法(mm)90×20
1個
2,998 税込3,298
欠品中

マリンテックバスバー
電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックバスバー 2P
大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ 容量最大48V/200A 端子数2 寸法(mm)45.3×42.5×32.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A)最大150 寸法(mm)120×20×35
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックバスバー
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット 容量(A)最大150
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ! 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックバスバー
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!。BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計。左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!。大容量型。直流用/アース端子接続台。圧着ターミナル接続式。端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本。本体はガラス繊維強化プラスチック製。背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子) 付属品取り付け用タッピングネジ サイズ138×45×69 容量最大48V・300A 端子数12
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷