25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9インチTFT液晶モニター!。舶用暗視カメラ「ナイトウエーブ」NIGHTWAVE(ヤンマー製)接続可。高画質。4分割画面仕様。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。電源DC12/24V共用。ワイヤレスリモコン付き。信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可(専用変換コネクター準備中)。埋め込み設置可
セット内容モニター1台・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書 電圧(V)DC12~24 消費電力(W)約8 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30(9インチ) 言語表示日本語含む8か国語 画素数1024×600/800×480 信号入力RCAプラグ モニターサイズ9インチTFT LCD 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-AC 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
57,980 税込63,778
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
80,980 税込89,078
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
68,980 税込75,878
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC12 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
64,980 税込71,478
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
92,980 税込102,278
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-3-12 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC12 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
75,980 税込83,578
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
57,980 税込63,778
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC12 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
87,980 税込96,778
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC12 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
52,980 税込58,278
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-12 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC12 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
55,980 税込61,578
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-12 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC12 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
90,980 税込100,078
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-12 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC12 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
78,980 税込86,878
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-12 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC12 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
67,980 税込74,778
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-24 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
95,980 税込105,578
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-24 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
83,980 税込92,378
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-24 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
71,980 税込79,178
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-24 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
60,980 税込67,078
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-AC 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
80,980 税込89,078
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-4-AC 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
89,980 税込98,978
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-1-AC 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
54,980 税込60,478
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-AC 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
69,980 税込76,978
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-2-AC 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
66,980 税込73,678
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。15インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-3-AC 質量(kg)1.8 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター15インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
1式
77,980 税込85,778
6日以内出荷

17インチTFTモニターカメラセット!。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-AC 質量(kg)2.2 寸法カメラ:W80×L75×H75 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書 走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz) 液晶モニター17インチTFT LCD 言語表示モニター:日本語含む8か国語 信号方式PAL/NTSC 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps モニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
1式
92,980 税込102,278
6日以内出荷