新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
閃光パターン 6種類切替可能
回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
ノイズ対策品
結露防止対策品
寸法(mm)163×110
電圧DC11V-30V
質量(g)511
規格CE/SAE Class 1/ECE R65
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
防水保護等級IP66
発光体青色LED+青色カバー
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
船舶の環境に適した防蝕塗装
結露防止対策済み
ステンレス金具付き
ノイズレス回路
24V専用
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2022年モデル(
寸法(mm)220×52×100
質量(g)850
種類無線ノイズ:ノイズレス品
電流(A)2.2(28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)60(28V時)
全光束(Lm)7200
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
指向角(°)ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
出力30W タイプ
黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用することより光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識できます。
閃光パターン 6種類切替可能※回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
発光色は黄色です。
ノイズ、結露防止対策品
12V/24V 兼用電源
寸法(mm)163×110
色黄色(アンバー)
質量(g)511
電圧(V)DC11~30
電源DC12V/24V 兼用電源
発光色黄色LED+黄色カバー
光源オスラム社製 3W×12
保証期間1年
発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80
質量(kg)3.3
タイプ指向角:ワイド
電流(A)4.2(DC28V時)
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)120(DC28V時)
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間3年間メーカー無償保証
色(本体)白色
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×216個(消費電力は150W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128
質量(kg)3.7
タイプ指向角:ワイド
周波数(Hz)50/60専用
電流(A)6.2
電圧(V)単相AC100~240
消費電力(W)150
全光束(Lm)18000
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
電源タイプ電源コード
波形正弦波
色(本体)白色
使用場所屋内外
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力AC電源モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。AC100-240V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×128
質量(kg)3.7
タイプ指向角:ワイド
周波数(Hz)50/60専用
電流(A)4.2
電圧(V)単相AC100~240
消費電力(W)120
全光束(Lm)14400
保護等級IP67
色温度(K)6000
保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証
電源タイプ電源コード
波形正弦波
色(本体)白色
使用場所屋内外
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1式
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
斬新なデザイン!ついに110W登場!。小型船でも装備可能なコンパクトサイズ。流行のロープロファイル高出力横型2列タイプ!。本体は高品質アルミダイキャスト製。高さ9cmの低重心タイプ。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×40個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)546×90×110(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)4(DC28V時)
消費電力(W)110
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
最先端な斬新デザイン!ついに110W登場!。高速艇・オフロードカーなどの衝撃&振動にも耐える、安心の超ロープロファイル高出力横型1列タイプ!。高さ6cm全長80cmと光軸が水平方向に広く、2種類の指向角リフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可!。横型一列タイプ。高出力110W。低重心タイプ(全長80cm・高さわずか6cm)。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。ビームパターンは20度と60度のリフレクターによるコンビネーション。2種類の指向角のリフレクターにより作業照明・集魚灯などにも使用可。オスラム製LED5W×30個(消費電力は110W)。防水構造・防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズ対策品。12/24V共用電源。1年保証。2024年モデル
仕様指向角:スポット
寸法(mm)800×60×62(金具は含まず)
質量(kg)2.7
電流(A)3.8(DC28V時)
消費電力(W)105
全光束(Lm)11000
色温度(K)6000(白色)
保証期間1年間
使用電圧範囲(V)DC9~36
ボディーカラー白色
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
関連キーワード