防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス
12/24V用
本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製
透明なPCカバーはノブボルト付き
防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!
6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)
LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)
マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本
電圧(V)12/24
平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)
電圧(V)DC12/24
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
電流分配用ターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ!
直流・交流用/アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
関連キーワード