58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力型フラッシュライト、50W登場! 漁船、作業船、遊漁船、プレジャーボートなどの船舶に最適! 従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
電圧(V)DC11~30 LED日亜化学製 5W×12 発光パターンフラッシュパターン 4種類 規格EMC VCCL CLASS B 防水IP66 寸法(mm)163×110 質量(g)600
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32 周波数基本:400Hz 音圧レベル(dB)130/1m 防水性屋外仕様
1式
239,800 税込263,780
6日以内出荷

小糸製作所製・伊吹工業製の船灯ベースに取り付けできるジョイント金具。メーカー製LED航海灯MNシリーズすべてに使用可
付属品4mmビス(取付用) 型式MN-J50 質量(g)70 外径(Φmm)95
1式
3,898 税込4,288
6日以内出荷

マリンテックメタハラ水中灯
集魚灯として戦力になること間違いなし! 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 拓洋理研製灯具に適合可能です。
周波数(Hz)60 電圧(V)AC230 口金E39 ランプ効率(Lm/W)100 発光色緑色 安定器必要
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック電動ドライバー
高性能・安価でコンパクト。電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)。ブレーキ機能付き。電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nm。ビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)。高輝度LED照明機能付き。正転/逆転 切替スイッチつき。11種類のビットセット付き。落下防止トーラス付き。USB タイプCで充電可能。大容量リチウム電池充電式
その他電池容量:2500mAH 質量(g)290 種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類 電圧(V)DC3.5 充電時間2~3時間 サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)
1式
3,298 税込3,628
4日以内出荷

小糸製作所製・伊吹工業製の船灯ベースに取り付けできるジョイント金具。メーカーのフラッシュライト取付の際に(MF30W・MF50W除く)
付属品4mmビス(フラッシュライト取付用) 型式MF-J50 質量(g)70 外径(Φmm)95
1式
3,898 税込4,288
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB50-24D 寸法(mm)26×10×500 白色 質量(g)180 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 LED白色LED LED使用数(個)54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W 電圧(V)DC24~28 LED標準白色
1式
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マリンテックメタハラ水中灯
バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。 巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
周波数(Hz)60 口金E39 ランプ効率(Lm/W)100 発光色緑色 安定器必要
1本
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB25-24D 寸法(mm)25×16×250 白色 質量(g)90 サイズ(cm)25 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大7 LED白色LED LED使用数(個)24
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
寸法(mm)Φ16×20 質量(g)5 消費電力(W)0.2 電源DC24~28V レンズ120° 取付穴径(Φmm)(推奨)12 明るさ(Lm)20 防水保護等級IP67
1個
特価
1,269 税込1,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス 型式MB100-24T 寸法(mm)32×10×1000 白色 質量(g)400 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大42 LED白色LED LED使用数(個)168
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス。 本体はアルマイト処理しているので錆びにくいです。
セット内容内容:本体、取扱説明書 型式MB100-24 白色 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大16 LED白色LED
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス 型式MB50-24T 寸法(mm)32×10×500 白色 質量(g)200 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 LED白色LED LED使用数(個)84
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

マリンテックGSユアサバッテリー
大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体、取扱説明書、取付ビス 型式MB100-24D 寸法(mm)26×10×1000 白色 質量(g)360 サイズ(cm)100 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大32 LED白色LED LED使用数(個)114
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

日本初のJCI船検対応品!!!。2025年3月よりBLPシリーズは船内での充電が可能になりました!。DC12V 100Ah 1,290Wh。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)は。過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい。非常に安全なリチウムイオン電池!
仕様【放充電サイクル(回)】約3000【長期保管出力】-10~45℃ 寸法(mm)330×220×173 質量(kg)11.3 電流(A)【BMS起動電流】100【最大充電電流】50【最大放電電流】~100【ピーク放電電流】200, 10Sec 規格組み合わせ:4S1P 温度範囲(℃)【充電】0~45【放電】-20~60 定格電圧(V)DC12.8 定格容量100AH(1,290WH) ボルト(mm)M8(R端子) 保証期間1年 最大負荷(W)1000
1式
56,980 税込62,678
6日以内出荷

新製品!拡散仕様バーライト! 指向角が広がり、目に優しい 設計から生産まで自社で行った製品です! 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです。 防滴仕様なので屋外で使用できます。 天井や壁などに簡単に取り付けできます。 DC24V用 無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
セット内容本体・取り付けビス 電圧(V)DC24~28 最大消費電力(W)21 発光色 LED使用数(個)84 ケーブル長(cm)16 寸法(mm)32×10×500 質量(g)270
1台ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB50-12(50cm) 寸法(mm)15×10×500 質量(g)97 電圧(V)DC12~14 全光束(Lm)500 発光色白色 LED24個 ケーブル長(cm)14
1式
8,298 税込9,128
6日以内出荷

設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト防滴仕様なので屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可。100cm/50cm から選択可。DC12V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み) 。本体は錆びにくいアルマイト処理済み
型式MB100-12(100cm) 寸法(mm)15×10×1000 質量(g)193 電圧(V)DC12~14 発光色白色 適合パイプ1000lm LED54個 ケーブル長(cm)14
1式
10,980 税込12,078
6日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ140×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)500
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付 質量(g)120 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ140×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)500
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
仕様スイッチ付 質量(g)200 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)8.5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ180×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)850
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます 50cm仕様 DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい
セット内容内容:本体、取扱説明書 型式MB50-24 白色 サイズ(cm)50 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大8 LED白色LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC12~24 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)1.8 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ74×11 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)180
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)8.5 色温度(K)6000 サイズ(mm)Φ180×16 防水仕様IP65相当 明るさ(Lm)850
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用。12Vバッテリー充電用。パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし。2023年モデル。2年保証。お勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで
仕様セルタイプ:単結晶 セット内容ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・ソーラーパネル固定用ビス・接続用ケーブル・取扱説明書 質量(kg)2.3 出力(W)65 電圧(V)12 パネルサイズ(mm)730×510×4 開放電圧(V)23.3 パネルセミフレキシブル 最大動作電圧(V)19.8 動作電流(A)最大:3.29
1式
35,980 税込39,578
6日以内出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000 白色 質量(g)600 LED白色LED LED使用数(個)300
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております!新型3連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書 型式MR5-24WT 寸法(mm)5.5×28×5000 白色 質量(g)970 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 LED白色LED LED使用数(個)900
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷

全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号
質量(kg)2.6 電圧(V)DC21~30 周波数基本:650Hz ±5% 音圧115~120dB/m 防水性屋外仕様
1式
42,980 税込47,278
6日以内出荷

マリンテックLEDテープライト
取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
電圧(V)DC24~28 材質シリコン製 標準装備品専用の取付パーツ・シリコンキャップ
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております!新型2連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
セット内容内容:本体(5m)、シリコン取付パーツ(20個)、シリコンキャップ(20個)、取扱説明書 型式MR5-12W 寸法(mm)5×23×5000 白色 質量(g)700 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大160 LED白色LED LED使用数(個)600
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷

屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証
型式MLB50W-AC-R 質量(g)800 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)50 口金E39 全光束(Lm)5000 外形×全長(mm)90×270 発光色赤色
1式
22,980 税込25,278
6日以内出荷

インテープライトは従来の基板にLEDチップをハンダ付けするのではなく、チップを直接基板に実装してツブツブ間の無い綺麗なライン発光が可能となりました。船舶用に開発した商品ですので、振動・防水性に優れ海水のかかる室外で使用出来ます。50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式ML5-24W 電圧(V)DC24~28 LED白色
1式
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マリンテックLED電球 MLB50W-AC-B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)AC100~240 消費電力(W)50 電源AC専用電源 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224B
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24 消費電力(W)2.8 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 外径×全長(mm)19×43 全光束(Lm)280 発光色白色 色温度(K)6000 LED使用数(個)36
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 全光束(Lm)660 消費電力(W)6.4 外径×全長(mm)60×109 質量(g)105 口金E26 色温度(K)6500 LED寿命(時間)約40000
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED電球 MLB50W-24B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品
仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)DC24 消費電力(W)50 電源DC24V専用 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24 消費電力(W)2.8 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 口金BA15S 外径×全長(mm)19×43 全光束(Lm)280 発光色白色 色温度(K)6000 LED使用数(個)36
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷