エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能
直列分岐
1方分岐タイプ
本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ)
外径(Φmm)5(吸入側・コック側)
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
コックを開閉することでエアーの調整が可能!両サイドにホースを接続!
本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製
パイプ径(Φmm)5(主パイプ)
外径(Φmm)5(吸入側・コック側)
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能
寸法(mm)100×60×80
口径(mm)20(G2/1ネジ)
ケーブル長(cm)150
連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
水中設置・陸上設置可能
本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製
口径(Φmm)8.5
最大吐出量(L/min)4
AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き・オートストップ機能。低粘度オイルの交換・移送に。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フィルター
質量(kg)9
出力(W)550
電流(A)5.8
電圧(V)AC100
回転数(min-1[r.p.m])1400(MAX)
口径(Φmm)25
全揚程(m)5
周波数50/60Hz
吐出量(L/min)80(MAX)
適合温度(℃)液体:-25~55
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)270×230×325
ケーブル長(cm)140
適合ホースサイズ(mm)内径x外径: 25x32【ブレードホース】
動作圧(bar)3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500
全揚程(m)2
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体!
海水にも強い高耐久性エアー分岐コック
ストレート2方分岐タイプ
適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要
材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!
オイル・軽油・灯油で使用可能
圧力スイッチ付き
毎分50Lのパワフル吐出量!
セルフプライム(自吸式)
ネジはサビにくいステンレス製に変更済み
ハンドフック付き
ワニ口バッテリークリップ付き
用途低粘度オイルの交換・移送に
寸法(mm)190×150×80
出力(W)580
最大吐出量(L/min)50
口径(mm)25
電流(A)25
電圧(V)DC24
全揚程(m)10
ケーブル長(cm)120
質量(g)3000
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
コンセント付きなのですぐに使用可!
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:16.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐温度性(℃)100
ケーブルコンセント付き
適合ホース内径×外径(Φmm)9×12(ビニールホース)、9×15(ブレードホース)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式が採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
質量(g)800
出力(W)60
ケーブル長(m)2.4
全揚程(m)5
最大吐出量(L/min)100
長さL×高さH×幅W(mm)175×83×113(ニップル・フィルターを除く)
口径(mm)20/25/32
流量調整方式5段階(毎分50/66/78/90/100リットル)
ホースどうしを接続するステンレス製ジョイント金具!
サビに強い!エアー・液体で使用可能
316ステンレス製
エアーホース適用サイズ:内径9mm-19mm
材質ステンレス製:SUS316
本体外径(Φmm)19
適合ホースサイズ内径9mm-19mm、3/4-3/8
1個
¥859
税込¥945
欠品中
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!
食品規格の樹脂ケース仕様!スケルトンタイプのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
DCマイクロモーターにより消費電力はわずか6W!
ポンプ室内のインペラーが見えるスケルトンタイプ
1時間で約200リットルの液体を移動可能
水中設置・陸上設置可能
樹脂モールドによる防水規格IPX-8
耐高温仕様!100℃までの液体で使用可
本体は樹脂製(food grade plastic)・金属部分はステンレス製
AC100V用(AC12~110Vの電圧で駆動可)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途温水器・コーヒーメーカー・ウォーターディスペンサー・アクアリウム・ガーデン用など業務用として幅広く使用可能
質量(g)7
出力(W)6
電圧(V)AC100(AC2-110)
口径(Φmm)入水側:13.5、出水側:9
最大吐出量(L/min)3.5
全揚程70cm
耐熱温度(℃)100
ケーブル長(cm)20(コネクター付き)
流量電圧により変化
最大吐出量(L/h)200
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ
マグネット方式 オイルレス構造です。
低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)AC100
口径(mm)17
吹出口1ヵ所
待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程
本体はオール樹脂製・重量300g!
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
DC24V用
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル
質量(g)300
出力(W)30
電流(A)0.3
電圧(V)DC24
ケーブル長(m)ポンプ本体:2
口径(Φmm)20/25/32
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)58(可変流量式)
長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く)
流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整
驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較)
5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど)
本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg)
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能)
AC100~240V用
内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター
質量(g)1500
出力(W)100
電流(A)1
電圧(V)AC100-240
ケーブル長(m)2.4
全揚程(m)5.8
最大吐出量(L/min)170
長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く)
流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170)
口径(mm)19/25/32/40/43
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。
電圧(V)DC12
吹出口1カ所
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。流量調節デジタル表示コントローラー付き。重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。静かでスムーズなソフトスタート機能。本体はABS樹脂製。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。AC100-240V用。吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー
質量(g)2000
出力(W)85
電流(A)2.5
電圧(V)AC100-240
ケーブル長(m)1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く)
全揚程(m)6
最大吐出量(L/min)200(流量調節可)
極性茶色:プラス、青色:マイナス
適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)。DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)163
出力(W)10
電流(A)0.5(12V時)
電圧(V)DC12、AC100-240
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適)
モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ
小型ながら1分間に風量80L
ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み
モーター出力はわずか60W
ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き
エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き)
軸受けはボールベアリング仕様
質量(kg)2.35
電流(A)3.3
電圧(V)DC24
電力(W)60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160
口径(mm)10
風量(L/min)80
吹出口1ヵ所
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
型式M12-13S
寸法(mm)135×38
質量(g)290
電流(A)2.5(最大)
電圧(V)DC12
消費電力(W)30
全揚程(m)7
外径(Φmm)11/13
最大吐出量(L/min)13・200GPH
材質(ケース)ABS樹脂製
電源ケーブル1.5m
1式
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)
質量(g)88
出力(W)10
電流(A)0.5
電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)4
吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続
寸法(mm)55×41×34
質量(g)5
備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定
出力(W)4.2
電流(A)0.35
電圧(V)12
消費電力(W)4.7
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)3
吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
ケーブル長(cm)4.5
1式
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!。青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!。小型だけど強力!毎分70リットル!。海水で使用可。金属部品はステンレス採用。内径25mmホースで使用可
型式M12-70
寸法(mm)高さ200×幅119
質量(kg)1.8
出力(W)100
使用温度範囲(℃)約5~40
電流(A)6.5
電圧(V)12
全揚程(m)6
吐出量毎分70リットル(70L/min)(1,100G/H)
電源コード(m)5
耐用時間(時間)500(目安)
極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
口径(mm)25
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
型式M12-32S
寸法(mm)180×41
質量(g)270
電流(A)4.5(最大)
電圧(V)12
消費電力(W)54
全揚程(m)10
外径(Φmm)20
最大吐出量(L/min)32・500GPH
材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製
電源ケーブル5m
1式
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
12V用高出力600Wオイルポンプ。大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に(2024.01.22修正)。毎分50Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。ワニ口バッテリークリップ付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品交換用樹脂製インペラーブレード・フイルター・ホースバンド
型式M12-50OL
寸法(mm)190×150×80
質量(g)3000
出力(W)580
電流(A)48
電圧(V)DC12
全揚程(m)10
吐出量(L/min)50(MAX)
口径(mm)25
適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×32【ブレードホース】
ケーブル長(cm)120
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!。青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!。メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!。大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!。海水で使用可。ステンレス部品採用・アダプター付。内径25mm/32mmのホースどちらでも使用可。無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
型式M24-120A
寸法(mm)高さ286×幅160
質量(kg)2.8
出力(W)190
使用温度範囲(℃)約5~40
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
吐出量毎分120リットル(120L/min)(1,300G/H)
電源コード(m)5
耐用時間(時間)500(目安)
極性なし
口径(mm)25/32
1式
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式・電源アダプター
型式M100-100C
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)1140
出力(W)45
寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)2.5
電圧(V)AC100-240
ねじ径G1-1/2
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)4.8
最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)
使用ホース内径20/25/32
防水保護等級IPX8
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。高温の液体にも使用可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。低振動・静音・低消費電力!。AC100-240V用。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SLF
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(ポンプ本体)
出力(W)最大28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)90以下
吐出量0~900L/hour
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ホースニップル外径(mm):真鍮製12
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
メーカー直接仕入れにより価格の大幅な値下げを実現!。軟質塩化ビニール製の耐圧型ブレードホース。弾力性に富んだ補強材入り!折れにくい!長寿命!
使用温度範囲(℃)0~50
使用流体空気・水
材質(補強材)ポリエステル繊維
待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター
型式M100-60CF
材質(本体)樹脂製
質量(g)300
出力(W)30
寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)0.3
電圧(V)AC100-240
温度範囲(℃)約5~40
全揚程(m)3.5
最大吐出量(L/min)58(可変流量式)
ポンプコード(m)2
口径(mm)19/25/32
水圧0.03Mpa(0.34bar)
使用ホース内径19/25/32
流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。アクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター
型式M100-35C
材質(本体)樹脂製
質量(g)930
出力(W)16
寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)
電流(A)1
電圧(V)AC100-240
温度範囲(℃)約5~40
ケーブル長(m)1.8
全揚程(m)2.8
最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)
水圧0.02Mpa(0.27bar)
使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25
ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm
防水保護等級IPX8
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具
型式M100-15SL
寸法(mm)84.5×61.8×43.8
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210(電源部除く)
出力(W)28.8
電流(A)1.2
電圧(V)AC100-240
全揚程(m)7
使用温度(℃)60以下
吐出量(L/min)15(900L/h)
吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ
ケーブル長(cm)100(電源部除く)
標準ノイズ(dB)40以下
1式
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
AC100V用高出力550Wオイルポンプ。強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!。オイル・軽油・灯油で使用可能。海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。圧力スイッチ付き(オートストップ機能)。低粘度オイルの交換・移送に(2024.01.22修正)。毎分80Lのパワフル吐出量!。セルフプライム(自吸式)。ホースは内径25mm。ネジはサビにくいステンレス製に変更済み。ハンドフック付き。家庭用100V用コンセント付き。ニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フイルター
型式M100-80OL
質量(kg)9
出力(W)550
電流(A)5.8
電圧(V)AC100
全揚程(m)5
周波数50/60Hz
吐出量(L/min)80(MAX)
回転数1400rpm(MAX)
奥行D×幅W×高さH(mm)270x230x325
口径(mm)25
適合温度(℃)液体:-25~55
適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×33【ブレードホース】
ケーブル長(cm)140
動作圧(bar)3
1式
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)
質量(g)7
出力(W)4.8
電流(A)1
電圧(V)DC5
ケーブル長(m)1.5
内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
全揚程(m)3
吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)
連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)
耐温度性(℃)60
口径(mm)8.5
1式
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル
型式M12-15SL
寸法(mm)100×60×80
材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製
質量(g)210
出力(W)16
電流(A)1.25
電圧(V)DC12
全揚程(m)3.8
使用温度(℃)60℃以下
吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)
ケーブル長(cm)100
ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-W
タイプ直径6.5cm
本体樹脂製
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)
口径(mm)5
色(本体)白
1式
¥349
税込¥384
6日以内出荷
1個
¥249
税込¥274
6日以内出荷
新しいデザイン!リング型エアーストーン!。幅2cmのリング部分からエアーを放出。樹脂製ニップル付き
型式ASR-130N
タイプ直径13cm・高さ1.8cm
本体樹脂製
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)
口径(mm)5
色(本体)白色
1式
¥389
税込¥428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ