第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32
周波数基本:400Hz
音圧レベル(dB)130/1m
防水性屋外仕様
1式
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号
質量(kg)2.6
電圧(V)DC21~30
周波数基本:650Hz ±5%
音圧115~120dB/m
防水性屋外仕様
1式
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
ナイフスイッチ式
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為)
ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:750/連続:250
適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
DC回路用大容量パワーリレー
業務用として使用可能な酸化しにくい銀接点仕様!
200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)
耐久性のあるスチール製筐体
電源端子は4mmネジつき
リレー端子:銅製8mmボルトつき
リレー・接点部はOリングによる防水仕様
用途船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に
寸法(mm)90×143×78
取付穴10mm穴付き
電流容量(A)200
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き
スイッチの電流容量6A
ONにするとLEDが赤く点灯
直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり
キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可
組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化
ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど
ケーブル接続方法ハンダ式
適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32
電流容量(A)6
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
ケーブル接続:挟み込み接続式
キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能
防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様
手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可能
用途中間スイッチ
付属品ステンレスネジ
適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで
長さL×高さH×幅W(mm)120×52×55
こんなお得な商品も!
シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
バッテリーキルターミナル
モノタロウ
¥499
税込¥549
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
工具を使わず取り付けができます。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)60×110
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:500/連続:125
適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ!
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス!
4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。
ヒューズ付き。
付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)
サイズ72×24
電圧(V)12/24/36/48(直流用)
ケーブル接続方法挟み込み接続式
防水性防水型
DC回路専用サーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。
インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用
適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。
ON-OFF ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。
寸法(mm)30×80
電圧(V)200まで
外径(Φmm)パッキング:4.5
電流容量(A)6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ!
インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!
DC12V、24V、36、48V 直流用
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)12、24、48
埋込穴(Φmm)22
防水タイプ登場!DC回路用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰
Bluesea製285シリーズとの互換性あり
防水等級:IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用
電圧(V)12~60
DC用過電流保護用ANL ヒューズ付きです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
12-24V-48V 直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
最大750Aのヒューズまで装着可
ヒューズ付き
※下記3種類のヒューズの中から選べます。
ANL-150A
ANL-250A
ANL-400A
付属品透明カバー・取り付け用タッピングネジ 2本(5-15)
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/48
適応ボルトサイズM8mm (R端子)
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!
規格品
他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで
防水性IP56
電線口Φ14~16mm
平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。
12-24V 用
6回路用(予備ヒューズ付き)
付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ
電圧(V)12/24
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
DC9~36VをDC24Vに変換!
広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に
樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A!
本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ
入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ
出力電圧DC24V(定電圧)
電流は最大3Aまで
変換効率は90%以上
寸法(mm)75×40×22
材質(本体)樹脂モールド
質量(g)88
出力(W)72
出力電圧(V)DC24(定電圧)
入力電圧(V)DC9~36
出力電流(A)3(最大)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型
キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
寸法(mm)45×45×60
電圧(V)12、24
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)40
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
スマートフォン・iPad・その他USB充電のできる機器で使用できます。
スマートフォンなど付属の充電器の2~3倍の電流で急速充電します。
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません。
連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。
USBタイプ充電式機器・照明器具などへ使用できます。
寸法(mm)46×27×14
質量(g)50
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)3
定格出力電力(W)15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)7.5
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ダイヤルを緩めると切断
放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため)
工具を使わず取り付け可能
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
主回路ON-OFF用
Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
許容電流(A)最大500/連続125
電圧(V)12・24
ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)
直径(Φmm)ターミナル:13
寸法(mm)82×20
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45
定格出力電力(W)72まで
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
簡単に取り外しできるワンタッチタイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付け
ケーブルは締め込みタイプ
Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー
プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組)
バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ)
キャップをパチっとおこすと外れます
工具を使わず取り付け可能
バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
許容電流(A)最大1000/連続430
電圧(V)12・24
ボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
ケーブル4-6AWG
寸法(mm)68×43×30
付属品六角レンチ1本
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
変換電源アダプター
AC100VをDC24Vに変換。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
PSE認証品
連続使用の場合目安 最大出力電流の約80%
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
保証期間1年
プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)
各種認証PSE認証品
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー
30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可
メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!
12~28V直流電源専用タイプ
ABS樹脂製
学習機能付き
リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・自動車・その他用途に
付属品リングつきリモコンコントローラー2個
寸法(mm)W58×D65×H30
取付本体取付:2ヶ所
備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き
電流容量(A)30
到達距離(m)信号到達距離:約100
動作電流(mA)13未満
待機電流8mA未満
動作周波数(MHz)433
動作電圧(V)DC12-48
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DC用過電流保護用ヒューズです。
大容量インバーター、カーオーディオ、ウインチ、スラスター、ウインドラスには必須なアイテムです!
高品質セラミックタイプヒューズ
12V-24V-36V-48V 直流用
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
ソケットシガー:規格品
ソケットサイズ(mm)26(直径)x67
電線口内径7mm
1式
¥349
税込¥384
当日出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm
質量(g)5
電圧(V)DC12~24
電源DC12V/24V
寸法(Φ×mm)19×20
取付穴径(Φmm)推奨19
スイッチング方式モーメンタリー
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量5Aまで
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで
オルタネイト式はボタンを押した後に手を離してもON状態を保持します。
推奨取り付け穴 19mm
電圧(V)DC12~24
寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで)
質量(g)5
電源DC12V/24V
防水保護等級IP64相当
スイッチ容量5Aまで
スイッチング方式オルタネイト
取付穴径(Φmm)推奨19
全長(mm)40.8
主回路 ON-OFF用 コンパクトサイズのロータリースイッチです。
RS-1との違いは取り付け方法が異なります。
付属のパーツを使用し、本体を連結する事が出来ます。
付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本
寸法(mm)69×69×70
電圧(V)12、24、48
許容電流(A)最大:300/連続:200
適応ボルトサイズ10×2本 (R端子)
埋込穴(Φmm)52
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!
取付簡単・DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
25Aまでの回路へ
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~25Aまで)
ケーブルAWG14・2.0SQ付き
25Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG14・2.0SQ
防水防水型
バッテリー主回路のON-OFFスイッチ!
耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ
安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用
主回路ON-OFF用
レバー取り外し可
電圧(V)12・24・48
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)AC100~240
各種認証PSE認証品
防水保護等級IP65
防水タイプのプラグです。
電線口15mm(5.5SQケーブルまで)
シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品
電流(A)10
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1
電力(W)最大120
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)DC12-24
家庭用電源AC100VをDC12Vに変換!
DC12V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様(屋外使用不可)
連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内
PSE認証品
付属品DCプラグつきケーブル(メス)
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100~240
保証期間1年
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
用途中間スイッチ
長さL×高さH×幅W(mm)108×35×50
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト
仕様機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き
付属品リングつきリモコン2個
寸法(mm)W58×D65×H30
取付本体:2ヶ所
電流容量(A)30
到達距離(m)信号:約100
動作電流(mA)13未満
待機電流8mmアンペア未満
動作周波数(MHz)433
動作電圧(V)AC100-240
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ