「船舶用ケーブル」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)3
定格電圧(V)~600
使用温度(℃)-60~200
最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用。12Vバッテリー充電用。パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)。(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし。2023年モデル。お勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで。【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択可能(標準はMXH-20-2が付属)。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能
質量(kg)2.3
タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル
出力(W)65
電圧(V)12
パネルサイズ(mm)730×510×4
開放電圧(V)23.3
最大動作電圧(V)19.8
動作電流(A)最大3.29
1式
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電!。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用。OEMによるコスト削減品。フレキシブルソーラーとはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネル!。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製。大幅に軽量・コンパクトなパネル厚み4mm!小型船やヨットへの装備に最適。表面部は紫外線に強い樹脂コート・取り付け部は塩害に強いステンレス製。12Vバッテリー充電用。バイパスダイオード内蔵により、パネルを複数増設することが可能!→同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡張、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計→コントローラーへの給電用ケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来品のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要無し。2022年モデル。お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130F51まで。チャージコントローラーは5種類(MXH-20-2・MXH-20W・MXH-10WP・MXH-20S・MXH-20MT)の中から選択可能!(標準品はMXH-20-2)
質量(kg)4
タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル
出力(W)130
電圧(V)12
パネルサイズ(mm)1060×680×4
開放電圧(V)23.3
最大動作電圧(V)19.8
動作電流(A)最大6.57
1式
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用。パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデル。お勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155G・195G・210Hまで。【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
質量(kg)3.3
タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル
出力(W)100
電圧(V)12
パネルサイズ(mm)865×665×4
開放電圧(V)23.4
最大動作電圧(V)19.8
動作電流(A)最大5.05
1式
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
太陽光によりバッテリーを効率よく充電します。最新のフレキシブルソーラーパネルを採用しました。OEMによるコスト削減製品。フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新の太陽光発電パネルです。本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製で、各パネルの厚みは4mmと大幅に軽量・コンパクトになり小型船やヨットへの装備に最適です。表面は紫外線に強い樹脂コートを使用、取り付け部はステンレス製部品を使用し塩害の心配もありません。12Vバッテリー充電用。パネルを複数増設することができます。(バイパスダイオード内蔵)同じパネル2台を接続することで充電容量を2倍に拡大、または24Vバッテリー充電用としても使用可能。(増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい。)。船舶用に設計され、パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用しているので、従来のパネルのようにケーブル2本の穴を船体にあける必要がありません。2021年モデル。お勧めバッテリー機種:75D・90D・95D・115D・120E・130Fまで。【オプション】 購入時に5種類の中からチャージコントローラーを選択できます。標準はMXH-20-2が付属します。ダブルチャージコントローラー(MXH-20W)を選択すると2系統のバッテリーを充電可能となります。
付属品ソーラーパネル・チャージコントローラー(MXH-20-2)・接続用ケーブル・ソーラーパネル固定用ビス・取扱説明書
質量(kg)1.3
タイプ【セル】単結晶【パネル】セミフレキシブル
出力(W)30
電圧(V)12
パネルサイズ(mm)560×350×4
開放電圧(V)23.4
最大動作電圧(V)19.8
動作電流(A)最大1.52
1式
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
関連キーワード