「船舶用部品」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
旋回窓は船舶のフロントグラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ視界を確確保することによって、操業・作業等の安全を期すことができます。
電源(V)24
耐候性高品質ナイロン製(耐UV軽量素材)。ボートの船体から水を排出。防水ゴムパッキング付き。外径88mm
寸法(mm)88×48
色白色
質量(g)60
1式
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
耐候性高品質ナイロン製(耐UV軽量素材)。ボートの船体から水を排出。防水ゴムパッキング付き。外径43mm。抜け落ち防止付き
寸法(mm)88×70
色白色
質量(g)30
1式
¥699
税込¥769
4日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!。青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!。小型だけど強力!毎分70リットル!。海水で使用可。金属部品はステンレス採用。内径25mmホースで使用可。無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
型式M12-70A
寸法(mm)高さ200×幅119
質量(kg)1.8
出力(W)100
使用温度範囲(℃)約5~40
電流(A)6.5
電圧(V)12
全揚程(m)6
吐出量毎分70リットル(70L/min)(1,100G/H)
電源コード(m)5
耐用時間(時間)500(目安)
極性なし
口径(mm)25
1式
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品
周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
電源AC専用電源
口金E39
外径×全長(mm)90×270
全光束(Lm)5000
発光色白色
色温度(K)6000
保証期間1年
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証
型式MLB50W-AC-R
質量(g)800
電圧(V)AC100~240
消費電力(W)50
口金E39
全光束(Lm)5000
外形×全長(mm)90×270
発光色赤色
1式
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
型式MLB50W-DC-B
質量(g)800
電圧(V)DC24
消費電力(W)50
口金E39
全光束(Lm)5000
外形×全長(mm)90×270
発光色白色
色温度6,000K
保証期間1年
1式
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード