LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!
LED照明用調光器
12/24Vで使用可能
寸法(mm)88×58×35
質量(g)50
出力(W)19(24V時)
電流(A)8
電圧(V)DC12~24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
調光器
12V専用
定格2Aまでの負荷で使用出来ます。
OFFスイッチ付ボリューム
DCケーブル用コネクター付き
寸法(mm)67×33×33
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
調光器
30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35
定格電流(A)30
入力電圧(V)DC12-24
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!
ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器
12V/24Vで使用可
キーホルダー型リモコン付き
10AまでのLED照明にご使用ください。
質量(g)20
出力(W)240(24Vの場合)
電流(A)10
電圧(V)DC12-24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×33×33
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
DC12V/24Vで使用可。50Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。3系統の出力端子付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式DM50
定格電流(A)【メーカー表示値】50
入力電圧(V)DC12-24
サイズ(mm)110×90×25
1式
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
DC12V用。5Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。ボリュームノブはアルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。カチッと音のするOFFスイッチ付き。下穴寸法:40×26mm。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへ問い合わせください)
その他【ボリューム】OFFスイッチ付き
付属品タッピングネジ2本・ターミナルキャップ2個・ナット
型式RV-60PDH
寸法(mm)【下穴】40×26
出力(W)≦60
定格電流(A)5(MX)
入力電圧(V)DC9-15
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】70×50×3
1式
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
DC12V/24V用。6Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。DCプラグ付きコネクター付き。ボリュームノブはアルミ製。本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理。ON-OFF可能。防水パッキング付き。青色LEDリングランプ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
仕様【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き
型式DIM-1-B
出力≦72W(12V時)
下穴径(Φmm)16
長さ(cm)18.5(コネクター含む)
定格電流(A)6(MX)
入力電圧(V)DC12-24
発光色青色
色(本体)黒色
1式
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
DC12V用。10Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。樹脂製アルミ製。化粧塗装仕様アルミニウムパネル。ON-OFFロッカースイッチ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
型式SDM-6
寸法(mm)【下穴】60×48
出力(W)≦120
定格電流(A)【メーカー表示値】10
入力電圧(V)DC12
寸法(縦×横×厚さ)(mm)【アルミプレート】72×76×40
ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、白色(PWM)
1式
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
リモコン付きボリューム調光器
3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
寸法(mm)本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16
定格電流(A)18
入力電圧(V)DC12-24
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード