「送風機用ダクト」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックベンチレーター
ABS樹脂製 水平設置・垂直設置可能 インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ) フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
用途ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気・その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横型送風機。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
寸法(mm)209×116×135 質量(kg)0.31 取付4mm穴(4ヶ所) 出力(W)30 電流(A)2.5 電圧(V)DC12 風量130CFM(220m3/m) ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)76(3インチ)
1式
6,698 税込7,368
6日以内出荷

ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。吸入・排出口径:102mm(4インチ)
寸法(mm)204×152×135 質量(kg)0.75 取付5mm穴(4ヶ所) 出力(W)70 電流(A)6 電圧(V)DC12 風量270CFM(456m3/m) ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)102(4インチ)
1式
8,098 税込8,908
6日以内出荷

ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル
寸法(mm)204×152×135 質量(kg)0.75 取付5mm穴(4ヶ所) 出力(W)70 電流(A)3 電圧(V)DC24 風量270CFM(約 7.65 m3/min) ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)102(4インチ)
1式
8,098 税込8,908
6日以内出荷