12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切替可能)。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
寸法(mm)カメラ:W80×L75×H75 質量(g)220 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)0.6 視野角水平角度:90~110°、垂直角度:90°
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

15インチTFTモニターカメラセット! ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能 従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 15インチカラーモニターMCT-15付き 1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは最大4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能) 接続ケーブル20m付き ステンレス製モニタースタンド付き 電源はAC100-240V 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC 質量(kg)1.8 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75 画面サイズ15インチTFT LCD 言語表示日本語含む8か国語 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB 画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
1式
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15インチTFTモニターカメラセット! ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能 従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 15インチカラーモニターMCT-15付き 1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは最大4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能) 接続ケーブル20m付き ステンレス製モニタースタンド付き 電源はDC12V・DC24Vから選択 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC 質量(kg)1.8 電圧(V)DC12/24選択 消費電力(W)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75 画面サイズ15インチTFT LCD 言語表示日本語含む8か国語 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB 画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
1式
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15インチTFTモニターカメラセット! ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能 従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 15インチカラーモニターMCT-15付き 1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは最大4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能) 接続ケーブル20m付き ステンレス製モニタースタンド付き 電源はDC12V・DC24Vから選択 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き
型式信号:PAL/NTSC 質量(kg)1.8 電圧(V)DC12/24選択 消費電力(W)15 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)カメラ:80×75×75 画面サイズ15インチTFT LCD 言語表示日本語含む8か国語 画素数モニター:1024×600/800×480 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB 画面寸法(mm)W305×L270×H43(画面本体のみ)
1式
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17インチTFTモニターカメラセット!。ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能。従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-15付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。接続ケーブル20m付き。ステンレス製モニタースタンド付き。電源はAC100-240V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700 質量(kg)2.2 電圧(V)AC100-240 消費電力(W)15 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【カメラ】80×75×75【モニター】380×330×43(画面本体のみ) 言語表示日本語含む8か国語 画素数【モニター】1024×600/800×480 モニタ17インチTFT LCD 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps リフレッシュレート(Hz)【垂直走査周波数】60コマ/秒(60Hz)
1式
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテック防水型カメラ 単品
新型ワイドダイナミック方式の高画質防水カメラ。高画質AHD(アナログハイビジョン)カメラ。防水等級IP69K。カメラは正像・鏡像切替可能。野外の直射日光や日陰などのコントラスト(明暗)を見やすい映像にする自動調整機能付。強い逆光などによって被写体が黒く塗りつぶされたようになる場合も綺麗に補正。室内・室外で使用可能。サビに強いステンレス製金具付き。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可
質量(g)253 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)78×75×50 解像度7209601080P HD25/30Fps 視野角120° 動作温度(℃)-20~70 LED使用数(個)18(0.01Lux) 動作電圧(V)DC12
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ。17インチカラーモニターMCT-17付き。1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)。モニターは最大4カメラ同時表示可能。IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)。接続ケーブル20m付き。ステンレス製モニタースタンド付き。電源はDC12V・DC24Vから選択。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。ナイトウェーブ接続可能。ワイヤレスリモコン付き
質量(kg)2.2 電圧(V)DC12/24選択 消費電力(W)15 信号形式PAL/NTSC 対応日本語含む8か国語 周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×75×75、【モニター】380×330×43(画面本体のみ) 画素数【モニター】1024×600/800×480 モニタ17インチTFT LCD 信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USB フレームレート25-30fps
1式
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミダイキャスト製防水構造の高画質7インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可←購入の際はこちらをクリック。MCCD-1010WSとは姉妹品。2025年モデル
質量(g)モニター:830 電圧(V)DC12-32 入力AV入力:4CH AHD 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)●モニター:185×127×30(本体画面のみ)●防水カメラ:78×75×50 走査周波数(垂直)(リフレッシュレート)60コマ/秒(60Hz) 対応信号型式:PAL/NTSC 言語表示モニター:日本語・英語・その他 画素数モニター:1024×600 フレームレート25-30fps 画面仕様モニター:7インチTFT LCD(LEDバックライト) 適合カメラ接続可能:ECW-21(推奨)・EC-20 対応VESA規格30×38mm 輝度(cd/m2)バックライト:450
1式
55,980 税込61,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ1個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
72,980 税込80,278
6日以内出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ3台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ3個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン3式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
99,980 税込109,978
6日以内出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ4台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ4個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン4式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
119,800 税込131,780
6日以内出荷

アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ2台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ2個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン2式・取扱説明書 質量(g)モニター:1200 電圧(V)DC12-32 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50 言語表示日本語・英語・その他 信号方式PAL/NTSC 画素数1024×600 バックライトLEDの輝度450cd/m2 モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト フレームレート25-30fps 適合カメラECW-21(推奨)・EC-20 オーディオ入力4CH AHD 対応VESA規格50×50mm リフレッシュレート(Hz)60
1式
90,980 税込100,078
6日以内出荷