カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(7)
絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • JAPANNEXT(40)
  • オーム電機(18)
  • HIOKI(日置電機)(18)
  • YAMAZEN(山善)(15)
  • VISHAY(12)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • マザーツール(9)
  • ATEN(9)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(8)
  • サンワサプライ(6)
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • テクノスジャパン(6)
  • Victor(5)
  • ELPA(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 共立電子産業(4)
  • MTO(4)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電源アダプター dc3v」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
予約販売
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!100℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
スイッチング電源アダプタ マリンテックスイッチング電源アダプタマリンテック
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
端子台接続型デジタル電圧計付きスイッチング方式の変換電源出力端子3系統付きボリュームによる出力可変タイプ(DC0~24V調整可能)自動温度制御冷却ファン付き屋内仕様(屋外使用不可)アルミ製筐体アース端子付き1年保証オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~24入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)20(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
スイッチング電源アダプタ マリンテックスイッチング電源アダプタマリンテック
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
端子台接続型デジタル電圧計付きスイッチング方式の変換電源出力端子3系統付きボリュームによる出力可変タイプ(DC0~48V調整可能)自動温度制御冷却ファン付き屋内仕様(屋外使用不可)アルミ製筐体アース端子付き1年保証オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~48入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)10(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
スイッチング電源アダプタ マリンテックスイッチング電源アダプタマリンテック
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
端子台接続型デジタル電圧計付きスイッチング方式の変換電源出力端子3系統付きボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)自動温度制御冷却ファン付き屋内仕様(屋外使用不可)アルミ製筐体アース端子付き1年保証オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可
付属品圧着端子9個質量(g)770切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50出力電圧(V)DC0~12入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)出力電流(A)40(MAX)周波数50/60Hz定格出力電力(W)480
LED電源 D24V-6A マリンテックLED電源 D24V-6Aマリンテック
9,998税込10,998
1台
当日出荷
変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
LED電源 D24V-3A マリンテックLED電源 D24V-3Aマリンテック
5,398税込5,938
1台
当日出荷
変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら