寸法(mm)120×120×80 グランド部含まず
ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ
電線口3P/4P選択可能
1式
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
寸法(mm)120×120×80 グランド部含まず
ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ
電線口3P/4P選択可能
1式
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
便利なDCケーブルの接続用コネクター!
プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定
DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能
DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)
キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満
規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
本体は樹脂製
メスプラグのみ
長さ(mm)35
外径×内径(Φmm)5.5×2.1
電線仕様14AWG・2.0SQ以下
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター!
プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固
キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満
オス・メスプラグ セット品
材質(本体)樹脂製
外径×内径(Φmm)5.5×2.1
電線仕様14AWG・0.75SQ以下
1式
¥389
税込¥428
当日出荷
防水タイプのプラグです。
電線口15mm(5.5SQケーブルまで)
キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq
外径×内径(Φmm)5.5×2.1
電線仕様18AWG・0.75SQ以下
DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)61まで
電線仕様AWG8・8SQ
1式
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)49まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)
型式ILF-10
全長(mm)300
備考防水型
外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)40まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W
備考強力防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)40まで
電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQ
ケーブル長(mm)130×2本
防水保護等級IPX4
1式
¥879
税込¥967
6日以内出荷
便利なDCケーブルの接続用コネクター!。プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固定。DC-2PCよりも多くの電流を流すことが可能。DC電源コネクターDC-2PCの容量強化プラグ(※DC-2PCとは内部の構造が異なります)。キャップタイヤ型ケーブル 2.0q未満。メスプラグのみ
型式DC-2PCF
寸法(mm)長さ35
材質(本体)樹脂製
定格電圧(V)≦DC36
プラグ(mm)外径5.5×内径2.1
電線仕様14AWG・2.0SQ以下
1式
¥349
税込¥384
6日以内出荷
近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65
寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まず
ケーブル(対応)VCT5.5~8SQ
電線口下2方向
1式
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 4Pプラグ
定格容量(A)15まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
防水タイプのプラグ
型式SG-WW-47
定格容量(A)15まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 3Pプラグ
定格容量(A)15まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ
定格容量(A)50まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ
定格容量(A)20まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
防水タイプの2Pプラグ
型式SG-WW-40B
定格容量(A)20まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
室内への漏水を防止。5.5SQまでのケーブルに使用可。白色
付属品4mmステンレス製タッピングネジ6本
材質対候性樹脂(ナイロン製)
質量(g)14
縦×横×高さH(mm)76×66×27
適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
1式
¥899
税込¥989
13日以内出荷
関連キーワード