DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
ヒューズ選択式(2~40Aまで)
ケーブルAWG10・5.5SQ付き
40Aヒューズまでに使用可
付属品専用ヒューズ
全長(mm)300
電圧(V)12/24/36/48
電線仕様AWG10・5.5SQ
防水防水型
室内への漏水を防止。5.5SQまでのケーブルに使用可。白色
付属品4mmステンレス製タッピングネジ3本
材質対候性樹脂(ナイロン製)
質量(g)14
縦×横×高さH(mm)76×66×27
適合電線サイズ(sq)5.5(AWG12)以下
1式
¥899
税込¥989
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用\。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。61Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)61まで
電線仕様AWG8・8SQ
1式
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。49Aヒューズまでに使用可
全長(mm)380
備考防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)49まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
1式
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
強力防水型!固定式!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー。40Aまでの回路へ。シリコン製シーリングガスケット付き。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。防水等級IPX4。ネジなどで固定可能。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W
タイプ強力防水型
電圧(V)12/24/36/48
最大電流(A)40まで
電線仕様AWG10・5.5SQ
ケーブル130mm×2本
1式
¥879
税込¥967
6日以内出荷
防水タイプのプラグです。
電線口15mm(5.5SQケーブルまで)
関連キーワード